5413633 5413 Hocht. Polyimid-Klebeband, Gold, 6mm x 33 m, 68,58 µm
3M™ 5413 Hochtemperatur Polyimid-Klebeband
Siehe technische InformationenReferenzen
3M:7000050064
Rubix:3479143
Hersteller:7000050064
EAN:00021200161704

Produktdetails : 5413633 5413 Hocht. Polyimid-Klebeband, Gold, 6mm x 33 m, 68,58 µm
Das Polyimid-Klebeband 3M™ 5413 kombiniert einen Träger aus Polyimidfolie mit einem Silikonklebstoff, die für Hochtemperaturanwendungen konzipiert sind. Sein Kern aus Polyethylen unterscheidet es von herkömmlichen Bändern mit Pappkern.
Eigenschaften:
Das Polyimidband 3M 5413 kombiniert einen DuPont™ Kapton®-Trägerfilm, der unter Hitzeeinwirkung nicht erweicht, mit einem temperaturstabilen Silikonklebstoff. Diese Kombination begrenzt den Materialübertrag beim Ablösen, was die Reinigung der Oberflächen nach der Entfernung erleichtert. Die Formstabilität des Trägers verringert den Nacharbeitsbedarf während thermischer Zyklen. Das Band wirkt außerdem flammhemmend und widersteht aggressiven Chemikalien, was die Substrate schützt, auf die es aufgebracht wird. Halogenfrei formuliert, eignet es sich insbesondere zum Abdecken von Lötstellen auf Leiterplatten.
Spezifikationen:
• 3M-Modell: 5413
• Träger: Polyimidfolie DuPont™ Kapton®
• Klebstoff: Silikon
• Farbe: bernsteinfarben, goldfarben
• Kern: Polyethylen
• Verfügbare Breiten: 6,35 mm, 9,5 mm, 12,7 mm, 15,9 mm, 19,1 mm, 25,4 mm, 50,8 mm, 304,8 mm, 457,2 mm
• Rollenlänge: 33 m
• Trägerdicke: 0,03 mm
• Gesamtdicke des Bands: 0,07 mm
• Haftung auf Stahl: 24 N/100 mm
• Zugfestigkeit bei Bruch: 578 N/100 mm
• Bruchdehnung: 62 %
• Dielektrische Durchschlagsfestigkeit: 7.000 Volt
• Ausgasung: %TML = 1,50, %CVCM = 0,50
• Einsatztemperaturbereich: -73 °C bis 260 °C
• Haltbarkeit: 36 Monate ab Herstellungsdatum, in Originalverpackung, bei 21 °C und 50 % relativer Luftfeuchtigkeit
Normen:
• UL-510: Dieser Standard regelt die Flammschutzeigenschaften von Isoliermaterialien; das Band ist konform zertifiziert
• IEC 61249-2-21: Diese internationale Norm definiert den Grenzwert „halogenfrei", festgelegt auf maximal 900 ppm Chlor, maximal 900 ppm Brom und maximal 1.500 ppm Gesamthalogengehalt
Eigenschaften:
Das Polyimidband 3M 5413 kombiniert einen DuPont™ Kapton®-Trägerfilm, der unter Hitzeeinwirkung nicht erweicht, mit einem temperaturstabilen Silikonklebstoff. Diese Kombination begrenzt den Materialübertrag beim Ablösen, was die Reinigung der Oberflächen nach der Entfernung erleichtert. Die Formstabilität des Trägers verringert den Nacharbeitsbedarf während thermischer Zyklen. Das Band wirkt außerdem flammhemmend und widersteht aggressiven Chemikalien, was die Substrate schützt, auf die es aufgebracht wird. Halogenfrei formuliert, eignet es sich insbesondere zum Abdecken von Lötstellen auf Leiterplatten.
Spezifikationen:
• 3M-Modell: 5413
• Träger: Polyimidfolie DuPont™ Kapton®
• Klebstoff: Silikon
• Farbe: bernsteinfarben, goldfarben
• Kern: Polyethylen
• Verfügbare Breiten: 6,35 mm, 9,5 mm, 12,7 mm, 15,9 mm, 19,1 mm, 25,4 mm, 50,8 mm, 304,8 mm, 457,2 mm
• Rollenlänge: 33 m
• Trägerdicke: 0,03 mm
• Gesamtdicke des Bands: 0,07 mm
• Haftung auf Stahl: 24 N/100 mm
• Zugfestigkeit bei Bruch: 578 N/100 mm
• Bruchdehnung: 62 %
• Dielektrische Durchschlagsfestigkeit: 7.000 Volt
• Ausgasung: %TML = 1,50, %CVCM = 0,50
• Einsatztemperaturbereich: -73 °C bis 260 °C
• Haltbarkeit: 36 Monate ab Herstellungsdatum, in Originalverpackung, bei 21 °C und 50 % relativer Luftfeuchtigkeit
Normen:
• UL-510: Dieser Standard regelt die Flammschutzeigenschaften von Isoliermaterialien; das Band ist konform zertifiziert
• IEC 61249-2-21: Diese internationale Norm definiert den Grenzwert „halogenfrei", festgelegt auf maximal 900 ppm Chlor, maximal 900 ppm Brom und maximal 1.500 ppm Gesamthalogengehalt
Stärken
• Der Polyimidfilm behält seine Form bei starker Hitze, was die Nacharbeit begrenzt
• Der Silikonklebstoff reduziert den Materialübertrag und erleichtert die Reinigung der Oberflächen nach der Entfernung
• Die chemische Beständigkeit schützt die Substrate und kann deren Nutzungsdauer verlängern
• Das flammhemmende Verhalten trägt zur Sicherheit bei Hochtemperaturanwendungen bei
• Der Silikonklebstoff reduziert den Materialübertrag und erleichtert die Reinigung der Oberflächen nach der Entfernung
• Die chemische Beständigkeit schützt die Substrate und kann deren Nutzungsdauer verlängern
• Das flammhemmende Verhalten trägt zur Sicherheit bei Hochtemperaturanwendungen bei
Anwendungen
Dieses Band findet seinen Platz bei Abdeckarbeiten beim Schwalllöten oder Tauchlöten, insbesondere zum Schutz der Kontaktfinger (gold fingers) von Leiterplatten während der Elektronikfertigung. Es dient außerdem als antihaftende Oberfläche bei der Herstellung von bei hoher Temperatur gebrannten Teilen, ein häufiger Anwendungsfall in Elektronikwerkstätten und industriellen Montagelinien. Seine thermische und chemische Beständigkeit ermöglicht seine Verwendung in Umgebungen, die starken Temperaturschwankungen ausgesetzt sind, wie Behandlungsöfen oder Lötarbeitsplätzen. Die halogenfreie Formulierung erleichtert seine Integration in Prozesse, die strengen Umweltanforderungen an elektronische Bauteile unterliegen.
Technische Informationen
Attribute
| Breite | 6,35 mm |
|---|---|
| Länge | 33 m |
| Farbe | gold |
| Werkstoff | polyimidfolie (dupont™ kapton®) mit silikonklebstoff |
| Stärke | 0,069 mm |
| Max. Temperatur | 260 °C |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
911,52 € exkl. MwSt.
/ 36 Rollen
1.084,71 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage