04563-00010-03 Tesaband - 50mm x 25m - grau

Mit Silikonkautschuk beschichtetes Gewebeklebeband 4563

Siehe technische Informationen

Referenzen

Tesa:4563 25M 50MM GREY
Rubix:1174593
Hersteller:04563-00010-03
EAN:4042448266057
04563-00010-03 Tesaband - 50mm x 25m - grau

Technische Zusammenfassung

Breite50 mm
Länge25 m
Farbegrau
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 04563-00010-03 Tesaband - 50mm x 25m - grau


Das tesa® 4563, auch bekannt als Printer's Friend®, kombiniert ein speziell behandeltes Gewebeträgermaterial mit einer Beschichtung aus silikonisiertem Kautschuk. Es wurde für die Umwicklung von Rollen entwickelt und reduziert die Haftung klebriger Materialien, während gleichzeitig ein kontrollierter Grip auf den Rollen erhalten bleibt.

Eigenschaften:
Dieses Klebeband basiert auf einem speziell behandelten Gewebeträger, der mit silikonisiertem Kautschuk beschichtet ist. Es weist eine hohe Beständigkeit gegenüber klebenden Substanzen und haftenden Materialien auf, wodurch Verschmutzungen der Rollen deutlich reduziert werden. Die glatte Beschichtung sorgt für einen rutschhemmenden Effekt und verhindert ein Durchrutschen des Bandes. Der Naturkautschuk-Klebstoff gewährleistet eine gleichmäßige Haftung auf metallischen Oberflächen wie Stahl. Die Polypropylen-Abdeckung erleichtert die Handhabung und die Verarbeitung bei der Anwendung. Das tesa® 4563 wurde speziell für die Umwicklung von Rollen entwickelt. In vielen Fällen kann eine neue Beschichtung ohne Demontage der Rolle aufgebracht werden, was die Wartungsarbeiten erheblich vereinfacht.

Spezifikationen:
• Gesamtdicke: 380 µm
• Dicke der Abdeckung (Liner): 80 µm
• Trägertyp: silikonbeschichtetes Gewebe
• Klebstofftyp: Naturkautschuk
• Abdeckungstyp: Polypropylen (PP)
• Lagerfähigkeit: 12 Monate

Stärken

• Reduzierung der Rollenverschmutzung durch Beständigkeit gegenüber klebenden und haftenden Oberflächen
• Rutschhemmender Effekt für den Bandlauf auf glatten Oberflächen
• Möglichkeit, eine neue Beschichtung ohne Demontage der Rolle aufzubringen

Anwendungen

Das mit silikonisiertem Kautschuk beschichtete Gewebeklebeband tesa® 4563 ist für die Umwicklung von Rollen in kontinuierlichen Produktionsumgebungen vorgesehen. Es wird eingesetzt, um die Haftung zu verbessern und das Rutschen auf glatten Rollen zu reduzieren. Dank seiner Beständigkeit gegenüber klebrigen Materialien eignet es sich besonders für Anwendungen mit Farben, Klebstoffen oder haftenden Substraten. Zu den relevanten Branchen zählen insbesondere die Druckindustrie, die Textilindustrie, Etikettendruckmaschinen vom Typ „Focus“ sowie allgemein verarbeitende Industrien im Bereich Bahnverarbeitung (Web Processing).

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht4495,69 g
Breite50 mm
Länge25 m
Farbegrau
Stärke0,38 mm
1.586,04 € exkl. MwSt.
/ 3 Stück
1.887,39 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen