26024 200 µ,

3M™ PPS™ Serie 2.0 Becher

Siehe technische Informationen

Referenzen

3M:PN26024
Rubix:2848460
Hersteller:7100128801
EAN:04054596313200
26024 200 µ,

Technische Zusammenfassung

Typmessbecher-system-paket

Produktdetails : 26024 200 µ,


Der 3M™ PPS™ 2.0 Außenbecher stützt und hält den 3M™ PPS™ 2.0 flexiblen Innenbecher.
Die 3M™ PPS™ Kits der 2.0 Serie sind unsere leistungsstärksten Einweg-Bechersysteme der nächsten Generation zum Anmischen/Abmessen, Filtern und Aufsprühen in jede Richtung (360° Sprührotation) und zum Schützen von Lacken bei Nichtgebrauch. Jedes Deckel- und Innenbecher-Kit enthält 50 Einwegdeckel mit integrierten Manschetten und Filtern in voller Deckelbreite, 50 Einweginnenbecher, 1 wieder verwendbaren Außenbecher aus Hartplastik und 32 Verschlusskappen.

Stärken


• Bechergröße für alle Reparaturen: Das Sprühbechersystem der 3M™ PPS™-Serie 2.0 ist in 4 Größen erhältlich: Mini (200 ml), Midi (400 ml), Standard (650 ml) und Large (850 ml)
• Wiederverwendbare Becher aus Hartplastik mit klaren Sichtfenstern erleichtern das Wiederbefüllen durch Halten des Beutels, während der Deckel abgenommen wird
• Durch das Sichtfenster lässt sich beim Sprühen leicht erkennen, wie viel Material übrig ist. Es bietet auch eine vertikale Ansicht, um ein gleichmäßiges Mischen der Materialien sicherzustellen – hervorragend für Metallic- und Pearl-Lackierungen
• Bei den Bechern sind in jedem Becher die Mischungsverhältnisse aufgedruckt, um eine möglichst präzises Mischen zu ermöglichen
• Dieses Produkt kann ausschließlich mit Artikeln der 3M™ PPS™ 2.0 Serie verwendet werden.

Anwendungen

Haftvermittler - Lackierarbeiten - Lackierarbeiten - Lackierung - Lackvorbereitung - Mischen

Technische Informationen


Attribute
Typmessbecher-system-paket
135,43 € exkl. MwSt.
/ Stück
161,16 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Typ