Referenzen
3M:16299
Rubix:3479670
Hersteller:7100042072
EAN:00051131162990
Dokumente
Produktdetails : 16299 Dispenser für PPS Deckel, Rot
Halten Sie Ihren Arbeitsplatz mit dem 3M™ PPS™ Dispenser ordentlich und übersichtlich. Der Dispenser für das 3M™ PPS™ Lackverarbeitungssystem ist eine an der Wand montierbare Einheit und hält neue Deckel/Innenbecher immer griffbereit. Er ist geeignet für Deckel und Becher aller Größen von 3M™ PPS™ Produkten und Produkten der 3M™ PPS™ 2.0 Serie.
Der 3M™ PPS™ Dispenser für Deckel und Innenbecher ist eine an der Wand montierbare Einheit, die Verbrauchsmaterial wie Deckel und Innenbecher für das 3M ™ PPS ™ und 3M ™ PPS ™ 2.0 Lackvorbereitungssystem zur Verfügung stellt. Mit diesem Zubehör können Sie die Verbrauchsmaterialien bequem einzeln entnehmen, während die verbleibende Menge sauber und sicher vor Verunreinigungen ist. Wenn die Verbrauchsmaterialien nachgefüllt werden müssen, bietet die Nachfüllfunktion von oben einen hohen Komfort.
Stärken
• Spender für Zubehör des 3M™ PPS™ Lackverarbeitungssystems
• Nachfüllen der Verbrauchsmaterialien von oben
• Die Innenbecher und Deckel bleiben somit sauber, ordentlich, übersichtlich und frei von Verunreinigungen.
• Dieses Produkt kann mit 3M™ PPS™ Produkten und Produkten der 3M™ PPS™ 2.0 Serie verwendet werden.
Anwendungen
Dosierung - Lackierung - Organisation / Storing
Technische Informationen
Attribute
| Typ | spender |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
95,09 € exkl. MwSt.
/ Stück
113,16 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage