20677 Adapter Serie 2.0, Typ S-43, 20677

3M™ PPS™ Adapter Serie 2.0

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

3M:20677
Rubix:3479657
Hersteller:7100116971
EAN:04054596292345
brand logo

Technische Zusammenfassung

Typsteckeradapter

Dokumente

Produktdetails : 20677 Adapter Serie 2.0, Typ S-43, 20677


Der 3M™ PPS™ Adapter Serie 2.0 wandelt Lackierpistolen in kompatible Pistolen für das 3M™Lackverarbeitungssystem (PPS™) Serie 2.0 um.
Mithilfe der speziellen Adapter lässt sich die 3M™ PPS™ Serie 2.0 mit praktisch jedem Lackierpistolenmodell nutzen.

Stärken


• Der neu entwickelte 3M™ PPS™-Adapter Serie 2.0 bietet vier Verbindungspunkte und eine breitere 360°-Plattform, um eine stabile, zuverlässige Verbindung zwischen Deckel und Lackierpistole zu gewährleisten
• Verbesserte Stabilität zwischen Becher und Lackierpistole
• Äußerst haltbarer Edelstahladapter
• Dieses Produkt kann ausschließlich mit Artikeln der 3M™ PPS™ 2.0 Serie verwendet werden.

Anwendungen

Adapter - Haftvermittler - Lackierarbeiten - Lackierung

Technische Informationen


Attribute
Typsteckeradapter
421,80 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
501,94 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage