26839 Kugelhahn für Hochleistungslackierpistole, 26839

3M™ Kugelhahn für 3M™ Hochleistungslackierpistole

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

3M:26839
Rubix:3479694
Hersteller:7100228103
EAN:00051131268395
brand logo

Technische Zusammenfassung

Typventil

Dokumente

Produktdetails : 26839 Kugelhahn für Hochleistungslackierpistole, 26839


Der Kugelhahn für die 3M™ Hochleistungslackierpistole ist ein Zubehörteil für das 3M™ Hochleistungslackierpistolen-System und ist als Drucksprühkopf vorgesehen. Mit dem Kugelhahn kann der Anwender der Lackierpistole den Lackfluss aus der Druckquelle (Behälter oder Pumpe) am Ende des Lackierpistolen-Lackschlauchs stoppen. Er wird zur Verwendung empfohlen, wenn der Lackierer keinen leichten Zugang zur Druckquelle hat. Leicht und einfach anzuwenden.
Was das 3M™ Hochleistungslackierpistolen-System so einzigartig macht, ist die Technologie der austauschbaren Schnellwechseldüsen. Da Lacke und Beschichtungen nur den Düsenkopf durchlaufen und nicht das gesamte Gehäuse der Lackierpistole, erhalten Sie bei jedem Austausch der Düse die Leistung einer brandneuen Lackierpistole. Sie erhalten das Spritzbild, die Zerstäubung und den Auftragswirkungsgrad einer Premium-Lackierpistole und sorgen täglich bei jeder Anwendung für eine konsistentere Spritzleistung. Die 3M™ HVLP Hochleistungsdüsenköpfe für Fließbecher sind in den Größen 0.9, 1.2, 1.3, 1.4, 1.6, 1.8 und 2.0 für zahlreiche industrielle und Fahrzeugbeschichtungen erhältlich. Dazu gehören hochviskose Beschichtungen, sprühfähige Spachtelmassen, Dickschichtfüller, Haftgrund, Abdichtungsmassen, 1K-Decklacke, lösemittel- und wasserbasierte Lacke sowie Klarlacke. Die austauschbaren Düsen sind ausschließlich für das 3M™ PPS™ 2.0 Lackverarbeitungssystem vorgesehen, das im Vergleich zu herkömmlichen Metall-Lackbechersystemen für eine Reduzierung von Materialabfall, Schmutz und Verunreinigungen sorgt. Das Einweichen der Lackierpistole in Lösemittel gehört nun der Vergangenheit an. Mit unserem integrierten Komplettsystem gelingt Ihnen eine intelligentere Reinigung. Die Düsenköpfe werden an der Nadel der 3M™ Hochleistungslackierpistole befestigt und mit einem speziell dafür vorgesehenen Verschlussring sicher montiert. Für den Wechsel sind keine zusätzlichen Werkzeuge erforderlich. Entfernen Sie einfach die Düse von der Lackierpistole und reinigen Sie entweder die Flüssigkeitsspitze oder ersetzen Sie die Düse, sodass Ihre Lackierpistole wieder funktioniert, als wäre sie neu.

Stärken


• Kugelhahn ermöglicht es dem Lackierer, den Flüssigkeitsstrom zur Lackierpistole zu stoppen
• Wird in einer Konfiguration mit Druckzufuhr zwischen Druckschlauch und Zufuhrschlauch befestigt
• Dichtungen eignen sich für lösemittel- und wasserbasierte Beschichtungen.
• Ermöglicht das Entfernen von Lackierpistole oder Düse, ohne die Druckquelle zu deaktivieren

Anwendungen

Auftragen von Beschichtungen - Lackierarbeiten - Lackierung - Sprühbeschichtung - Werkzeuge und Zubehör

Technische Informationen


Attribute
Typventil
637,76 exkl. MwSt.
/ 4 Stück
758,93 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage