26205 Serie 2.0 Deckel,mitte, Klein undmikro, 125 µm, 26205
3M™ PPS™ Serie 2.0 Deckel
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:26205
Rubix:3479704
Hersteller:7100134612
Dokumente
Produktdetails : 26205 Serie 2.0 Deckel,mitte, Klein undmikro, 125 µm, 26205
Diese Ersatzdeckel passen auf die Beutel und Becher der 3M™ PPS™-Serie 2.0. Ein Karton enthält 50 Deckel mit 200- oder 125-µ-Filtern.
Mithilfe der speziellen Adapter lässt sich die 3M™ PPS™ Serie 2.0 mit praktisch jedem Lackierpistolenmodell nutzen.
Stärken
• Integrierte Verriegelungsmanschetten an den Deckeln, um das Anstauen von Farbe und mögliche Verunreinigungen zu vermeiden
• Verbesserte Fluidströmung und Qualität: Das neue gewölbte Deckel-Design in den Größen Standard/Large erlaubt es, eine Farbmenge von bis zu 90 ml unter dem Filter zu halten, so dass Sie das gefilterte Material nach Bedarf versprühen können. Dadurch wird ungleichmäßiges Sprühen aufgrund von Lufteinschlüssen und Spritzen vermieden
• Breiterer Einfüllstutzen und Filter über den gesamten Durchmesser für qualitativ hochwertige Filtration
• Größere Verschlüsse: Eine hochwertige Versiegelung zum Schutz Ihrer Beschichtungen. Drehen Sie das Bechersystem der 3M™ PPS™-Serie 2.0 herum, und nutzen Sie den neuen Verschluss als Sockel. Dadurch wird der eingebaute Filter feucht gehalten und die Notwendigkeit von Ersatzdeckeln verringert
• Zwei unterschiedliche Filterfeinheiten: Die Filter des Sprühbechersystems der 3M™ PPS™-Serie 2.0 sind in den Größen 200 µ und 125 µ erhältlich, so dass lösungsmittel- und wasserbasierte Systeme verarbeitet werden können. Die empfohlenen Filterfeinheiten entnehmen Sie bitte den Angaben des Farbherstellers
• Dieses Produkt kann ausschließlich mit Artikeln der 3M™ PPS™ 2.0 Serie verwendet werden.
Anwendungen
Klarlack - Lackierarbeiten - Lackierung - Lackvorbereitung - Sprühen von Primer
Technische Informationen
Attribute
| Typ | deckel |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
91,09 € exkl. MwSt.
/ Stück
108,40 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage



