50480 Adapter Nr. 31 für IWATA LPH-80 Pistolen, 50480

3M™ PPS™ Adapter

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

3M:50480
Rubix:3479642
Hersteller:7000084247
brand logo

Technische Zusammenfassung

Typsteckeradapter

Dokumente

Produktdetails : 50480 Adapter Nr. 31 für IWATA LPH-80 Pistolen, 50480


Mit dem 3M™ PPS™ Adapter lässt sich mit nahezu jeder Lackierpistole das 3M™ PPS™ Lackverarbeitungssystem verwenden. Zum Gebrauch des Adapters, den vorhandenen Pistolenbecher entfernen. Schrauben Sie dann einfach den passenden PPS™ Adapter auf die Pistole.
Bei den Außenbechern der 3M™ PPS™ 2.0 Serie sind in jedem Becher die Mischungsverhältnisse aufgedruckt, um ein möglichst präzises Mischen zu ermöglichen. Die wiederverwendbaren Becher haben jetzt ein deutliches Sichtfenster, sodass Sie während des Lackiervorgangs schnell sehen können, wie viel Material noch verfügbar ist. Das Fenster bietet ebenfalls eine vertikale Ansicht, um ein gleichmäßiges Mischen der Materialien sicherzustellen – hervorragend für Metallic- und Pearl-Lackierungen. Folgende Bechergrößen sind erhältlich: 200 ml 3M™ PPS™ 2.0 Becher – hervorragend für punktuelle Ausbesserungen und Lackreparaturen an einem Blech 400 ml 3M™ PPS™ 2.0 Becher – hervorragend für Lackreparaturen an 2 Blechen 650 ml 3M™ PPS™ 2.0 Becher – hervorragend für Lackreparaturen an 3 Blechen 850 ml 3M™ PPS™ 2.0 Becher – ideal für Lackreparaturen an 4 Blechen

Stärken


• Adapter zum Gebrauch des 3M™ PPS™ Lackverarbeitungssystem mit jeder handelsüblicher Lackierpistole
• Speziell entwickelte Adapter erlauben es dem Lackierer, das PPS™ System mit praktisch jeder Lackierpistole zu verwenden
• langlebiger Edelstahladapter
• Leicht aufschraubbarer Adapter

Anwendungen

Adapter - Haftvermittler - Lackierarbeiten - Lackierung

Technische Informationen


Attribute
Typsteckeradapter
656,70 exkl. MwSt.
/ 10 Stück
781,47 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage