50587 Adapter Nr. 41 für alle Satamini Pistolenmit QCC

3M™ PPS™ Adapter

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

3M:50587
Rubix:3479645
Hersteller:7000034387
brand logo

Technische Zusammenfassung

Typsteckeradapter

Dokumente

Produktdetails : 50587 Adapter Nr. 41 für alle Satamini Pistolenmit QCC


Mit dem 3M™ PPS™ Adapter lässt sich mit nahezu jeder Lackierpistole das 3M™ PPS™ Lackverarbeitungssystem verwenden. Zum Gebrauch des Adapters, den vorhandenen Pistolenbecher entfernen. Schrauben Sie dann einfach den passenden PPS™ Adapter auf die Pistole.
Bei der 3M™ PPS™-Serie 2.0 vermeiden die integrierten Verriegelungsmanschetten an den Deckeln Anstauen von Farbe und mögliche Verunreinigungen. Die Deckel der PPS™-Serie 2.0 weisen auch einen breiteren Einfüllstutzen und einen Filter über den gesamten Durchmesser für qualitativ hochwertige Filtration auf. Das neue gewölbte Deckel-Design in den Größen Standard/Large erlaubt es, eine Farbmenge von bis zu 90 ml unter dem Filter zu halten, so dass Sie das gefilterte Material nach Bedarf versprühen können. Dadurch wird ungleichmäßiges Sprühen aufgrund von Lufteinschlüssen und Spritzen vermieden.

Stärken


• Adapter zum Gebrauch des 3M™ PPS™ Lackverarbeitungssystem mit jeder handelsüblicher Lackierpistole
• Speziell entwickelte Adapter erlauben es dem Lackierer, das PPS™ System mit praktisch jeder Lackierpistole zu verwenden
• langlebiger Edelstahladapter
• Leicht aufschraubbarer Adapter

Anwendungen

Adapter - Haftvermittler - Lackierarbeiten - Lackierung

Technische Informationen


Attribute
Typsteckeradapter
656,70 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
781,47 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage