26200 Serie 2.0 Deckel, Standard und Groß, 200 µm, 26200

3M™ PPS™ Serie 2.0 Deckel

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

3M:26200
Rubix:3479703
Hersteller:7100134284
brand logo

Technische Zusammenfassung

Typdeckel

Dokumente

Produktdetails : 26200 Serie 2.0 Deckel, Standard und Groß, 200 µm, 26200


Diese Ersatzdeckel passen auf die Beutel und Becher der 3M™ PPS™-Serie 2.0. Ein Karton enthält 50 Deckel mit 200- oder 125-µ-Filtern.
Durch den Adapter ist jede handelsübliche Pistole kompatible mit dem 3M™ PPS™ Lackverarbeitungssystem. Das PPS System optimiert die Vorbereitungszeit: Dosieren, Anmischen und Filtern der Nass Materialien direkt im Becher. PPS™ sorgt als Einweglackiersystem für sauberes Arbeiten, vermindert den Lackverbrauch, senkt den Lösungsmittelverbrauch um bis zu 70% und erhöht die Effizienz der Mitarbeiter von der Vorbereitung (Dosieren, Anmischen und Filtern) bis hin zur Reinigung (Zeitaufwand zum Reinigen des Lackbehälters und der Pistole) um bis zu 50%. Mithilfe der 3M™ PPS™ Edelstahladapter kann das 3M™ PPS™ System praktisch mit jedem Pistolenmodell genutzt werden. Zum Gebrauch des PPS™ Adapters entfernen Sie den vorhandenen Pistolenbecher. Schrauben Sie dann einfach den passenden PPS™ Adapter auf die Pistole.

Stärken


• Integrierte Verriegelungsmanschetten an den Deckeln, um das Anstauen von Farbe und mögliche Verunreinigungen zu vermeiden
• Verbesserte Fluidströmung und Qualität: Das neue gewölbte Deckel-Design in den Größen Standard/Large erlaubt es, eine Farbmenge von bis zu 90 ml unter dem Filter zu halten, so dass Sie das gefilterte Material nach Bedarf versprühen können. Dadurch wird ungleichmäßiges Sprühen aufgrund von Lufteinschlüssen und Spritzen vermieden
• Breiterer Einfüllstutzen und Filter über den gesamten Durchmesser für qualitativ hochwertige Filtration
• Größere Verschlüsse: Eine hochwertige Versiegelung zum Schutz Ihrer Beschichtungen. Drehen Sie das Bechersystem der 3M™ PPS™-Serie 2.0 herum, und nutzen Sie den neuen Verschluss als Sockel. Dadurch wird der eingebaute Filter feucht gehalten und die Notwendigkeit von Ersatzdeckeln verringert
• Zwei unterschiedliche Filterfeinheiten: Die Filter des Sprühbechersystems der 3M™ PPS™-Serie 2.0 sind in den Größen 200 µ und 125 µ erhältlich, so dass lösungsmittel- und wasserbasierte Systeme verarbeitet werden können. Die empfohlenen Filterfeinheiten entnehmen Sie bitte den Angaben des Farbherstellers
• Dieses Produkt kann ausschließlich mit Artikeln der 3M™ PPS™ 2.0 Serie verwendet werden.

Anwendungen

Klarlack - Lackierarbeiten - Lackierung - Lackvorbereitung - Sprühen von Primer

Technische Informationen


Attribute
Typdeckel
103,41 € exkl. MwSt.
/ Stück
123,06 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage