26032 Adapter Serie 2.0, Typ S-2, 26032
3M™ PPS™ Adapter Serie 2.0
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:26032
Rubix:3479651
Hersteller:7100116972
EAN:4054596292321
Dokumente
Produktdetails : 26032 Adapter Serie 2.0, Typ S-2, 26032
Der 3M™ PPS™ Adapter Serie 2.0 wandelt Lackierpistolen in kompatible Pistolen für das 3M™Lackverarbeitungssystem (PPS™) Serie 2.0 um.
Der 3M™ Accuspray™ Düsenkopf für die PPS™ 2.0 Serie gewährleistet eine hervorragende Zerstäubung für eine große Bandbreite an Beschichtungen und ist ein integraler Bestandteil des 3M™ Accuspray™ Sprühpistolensystems. Diese austauschbaren, wiederverwendbaren Düsenköpfe sind in verschiedenen Größen für eine optimale Zerstäubung erhältlich, egal ob Sie Beschichtungen mit niedriger Viskosität wie wasserbasierte Materialien, Lacke auf Lösungsmittelbasis oder Beschichtungen höherer Viskosität auftragen. Die Köpfe lassen sich leicht reinigen, wiederverwenden oder können problemlos entfernt und ausgetauscht werden, um bei Bedarf die Leistung einer neuen Spritzpistole zu haben. Weitere Vorteile sind ein geringerer Grundierungsbedarf, kürzere Auftrags- und Reinigungszeiten sowie ein besseres Finish, wodurch sich der Schleifaufwand reduziert. Jeder austauschbare Düsenkopf ist aus transparentem Kunststoff gefertigt, damit Techniker jederzeit sehen können, ob der Kopf sauber ist, um somit den Reinigungsaufwand zu reduzieren. Der 3M™ Accuspray™ Düsenkopf für die 3M™ PPS™ 2.0 Serie ist in 3 farblich markierten Größen erhältlich: Die 1,4-mm-Düsenköpfe garantieren eine feine Zerstäubung mit minimalem Sprühnebel, was sie ideal für Lacke mit niedrigerer Viskosität wie Siegellacke, Lacke, Deckbeschichtungen und leichte Klebstoffe der Automobilindustrie macht. Die austauschbaren 1,8-mm-Düsenköpfe eignen sich ideal für Beschichtungen mittlerer bis hoher Viskosität wie zum Beispiel bei Lacken und Klebstoffen in der Automobilindustrie. Die 2,0-mm-Düsenköpfe kommen normalerweise mit unserer 3M™ Accuspray™ HGP-Sprühpistole zum Einsatz, die speziell für den Auftrag von Flüssigkeiten mit hohem Volumen und hoher Viskosität entwickelt wurde. Verwenden Sie diese Köpfe für den Auftrag von Gelcoat-Beschichtungen, Klebstoffen, Grundierungen, Dickschichtgrundierungen sowie von speziellen und Geräusch dämpfenden Beschichtungen. Weitere Vorteile sind ein geringerer Grundierungsbedarf, kürzere Auftrags- und Reinigungszeiten sowie ein besseres Finish, wodurch sich der Schleifaufwand reduziert. Nur mit der 3M™ PPS™ 2.0 Serie kompatibel.
Stärken
• Der neu entwickelte 3M™ PPS™-Adapter Serie 2.0 bietet vier Verbindungspunkte und eine breitere 360°-Plattform, um eine stabile, zuverlässige Verbindung zwischen Deckel und Lackierpistole zu gewährleisten
• Verbesserte Stabilität zwischen Becher und Lackierpistole
• Äußerst haltbarer Edelstahladapter
• Dieses Produkt kann ausschließlich mit Artikeln der 3M™ PPS™ 2.0 Serie verwendet werden.
Anwendungen
Adapter - Haftvermittler - Lackierarbeiten - Lackierung
Technische Informationen
Attribute
| Typ | buchsenadapter |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
421,80 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
501,94 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage





