50730N UV-Kit, 650ml, 125 µ, 50730

3M™ PPS™ UV-Kit

Siehe technische Informationen

Referenzen

3M:50730
Rubix:3479709
Hersteller:7100067511
brand logo

Technische Zusammenfassung

Typstandard-set

Produktdetails : 50730N UV-Kit, 650ml, 125 µ, 50730


Das 3M™ PPS™ UV-Kit ist die schwarze, nichttransparente Ausführung des 3M™ PPS™ Standard-Sets und eignet sich für UV-härtende Füller.
Die 3M™ PPS™ Kits mit Deckeln- und Innenbechern (erste Version nicht kompatibel mit Artikeln der 3M™ PPS™ Serie 2.0) enthalten jeweils Einwegdeckel, Innenbecher und Verschlusskappen speziell zur Verwendung mit dem 3M™ PPS™ Lackverarbeitungssystem. Jeder 3M™ PPS™ Deckel verfügt über einen fest integrierten Filter, der für eine optimale Filterung des Lacks während der Anwendung sorgt. Zur Auswahl stehen Deckel mit 125-µ-Filtern, die häufig für wasserverdünnbare Lacke empfohlen werden, oder mit 200-µ-Filtern für traditionelle Lacke auf Lösemittelbasis. Konsultieren Sie stets Ihren Lackhersteller, um den empfohlenen Filter für den jeweiligen Lack zu verwenden. Die Deckel und Innenbecher sind in passenden Größen für die 3M™ PPS™ Becher und Manschetten (erste Version) erhältlich, damit Techniker stufenweise Messungen bis zu 850 ml anmischen können. Folgende Deckel- und Bechergrößen sind verfügbar: 3M™ PPS™ Kit mit Deckeln und Innenbechern; in Mini-Größe zur Verwendung mit 3M™ PPS™ 180-ml-Bechern und Manschetten – hervorragend für punktuelle Ausbesserungen und Lackreparaturen an einem Blech 3M™ PPS™ Kit mit Deckeln und Innenbechern in Midi-Größe zur Verwendung mit 3M™ PPS™ 400-ml-Bechern und Manschetten – hervorragend für Lackreparaturen an 2 Blechen 3M™ PPS™ Kit mit Deckeln und Innenbechern in Standard-Größe zur Verwendung mit 3M™ PPS™ 650-ml-Bechern und Manschetten – hervorragend für Lackreparaturen an 3 Blechen 3M™ PPS™ Kit mit Deckeln und Innenbechern in der Größe Large zur Verwendung mit 3M™ PPS™ 850-ml-Bechern und Manschetten – ideal für Ausbesserungen und Lackreparaturen an 4 Blechen

Stärken


• Schützt UV-Füller vor Lichteinstrahlungen
• Einfaches Dosieren, Anmischen, Filtern und Verarbeiten
• Schwarze Deckel, Innenbecher und Verschlusskappen
• Ideal für den Auftrag von UV-härtenden Füllern

Anwendungen

Klarlack - Lackierarbeiten - Lackierung - Lackvorbereitung - Sprühen von Primer

Technische Informationen


Attribute
Typstandard-set
139,16 exkl. MwSt.
/ Stück
165,60 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage