16298 Dispenser für PPS 0,17 l Innenbecher & Deckel, Rot, 16298

3M™ PPS™ Dispenser

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

3M:16298
Rubix:3479669
Hersteller:7100042777
brand logo

Technische Zusammenfassung

Typspender

Dokumente

Produktdetails : 16298 Dispenser für PPS 0,17 l Innenbecher & Deckel, Rot, 16298


Halten Sie Ihren Arbeitsplatz mit dem 3M™ PPS™ Dispenser ordentlich und übersichtlich. Der Dispenser für das 3M™ PPS™ Lackverarbeitungssystem ist eine an der Wand montierbare Einheit und hält neue Deckel/Innenbecher immer griffbereit. Er ist geeignet für Deckel und Becher aller Größen von 3M™ PPS™ Produkten und Produkten der 3M™ PPS™ 2.0 Serie.
Durch den Adapter ist jede handelsübliche Pistole kompatible mit dem 3M™ PPS™ Lackverarbeitungssystem. Das PPS System optimiert die Vorbereitungszeit: Dosieren, Anmischen und Filtern der Nass Materialien direkt im Becher. PPS™ sorgt als Einweglackiersystem für sauberes Arbeiten, vermindert den Lackverbrauch, senkt den Lösungsmittelverbrauch um bis zu 70% und erhöht die Effizienz der Mitarbeiter von der Vorbereitung (Dosieren, Anmischen und Filtern) bis hin zur Reinigung (Zeitaufwand zum Reinigen des Lackbehälters und der Pistole) um bis zu 50%. Mithilfe der 3M™ PPS™ Edelstahladapter kann das 3M™ PPS™ System praktisch mit jedem Pistolenmodell genutzt werden. Zum Gebrauch des PPS™ Adapters entfernen Sie den vorhandenen Pistolenbecher. Schrauben Sie dann einfach den passenden PPS™ Adapter auf die Pistole.

Stärken


• Spender für Zubehör des 3M™ PPS™ Lackverarbeitungssystems
• Nachfüllen der Verbrauchsmaterialien von oben
• Die Innenbecher und Deckel bleiben somit sauber, ordentlich, übersichtlich und frei von Verunreinigungen.
• Dieses Produkt kann mit 3M™ PPS™ Produkten und Produkten der 3M™ PPS™ 2.0 Serie verwendet werden.

Anwendungen

Dosierung - Lackierung - Organisation / Storing

Technische Informationen


Attribute
Typspender
95,09 exkl. MwSt.
/ Stück
113,16 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage