26038 Adapter Serie 2.0, Typ S-8, 26038
3M™ PPS™ Adapter Serie 2.0
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:26038
Rubix:3479658
Hersteller:7100150735
EAN:4054596507050
Dokumente
Produktdetails : 26038 Adapter Serie 2.0, Typ S-8, 26038
Der 3M™ PPS™ Adapter Serie 2.0 wandelt Lackierpistolen in kompatible Pistolen für das 3M™Lackverarbeitungssystem (PPS™) Serie 2.0 um.
Bei der 3M™ PPS™-Serie 2.0 vermeiden die integrierten Verriegelungsmanschetten an den Deckeln Anstauen von Farbe und mögliche Verunreinigungen. Die Deckel der PPS™-Serie 2.0 weisen auch einen breiteren Einfüllstutzen und einen Filter über den gesamten Durchmesser für qualitativ hochwertige Filtration auf. Das neue gewölbte Deckel-Design in den Größen Standard/Large erlaubt es, eine Farbmenge von bis zu 90 ml unter dem Filter zu halten, so dass Sie das gefilterte Material nach Bedarf versprühen können. Dadurch wird ungleichmäßiges Sprühen aufgrund von Lufteinschlüssen und Spritzen vermieden.
Stärken
• Der neu entwickelte 3M™ PPS™-Adapter Serie 2.0 bietet vier Verbindungspunkte und eine breitere 360°-Plattform, um eine stabile, zuverlässige Verbindung zwischen Deckel und Lackierpistole zu gewährleisten
• Verbesserte Stabilität zwischen Becher und Lackierpistole
• Äußerst haltbarer Edelstahladapter
• Dieses Produkt kann ausschließlich mit Artikeln der 3M™ PPS™ 2.0 Serie verwendet werden.
Anwendungen
Adapter - Haftvermittler - Lackierarbeiten - Lackierung
Technische Informationen
Attribute
| Typ | steckeradapter |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
421,80 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
501,94 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage





