50425M 50425 Mehrweg-Schutzanzug AAD grau einzeln verpackt Gr. M
3M™ Mehrweg-Schutzanzug 50425
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:50425M
Rubix:1992559
Hersteller:7000034318
EAN:04046719118946

Dokumente
Produktdetails : 50425M 50425 Mehrweg-Schutzanzug AAD grau einzeln verpackt Gr. M
Der 3M™ Mehrweg-Schutzanzug 50425 schützt Anwender und Kleidung in verschiedenen Umgebungen und Situationen. Der ausgesprochen komfortable Schutzanzug wird aus leichtem, atmungsaktivem Polyester hergestellt.
Stärken
• Wiederverwendbarer Schutzanzug für allgemeine Werkstattaufgaben
• Waschbar
• Fusselarm
• Strickbündchen für eine sichere und komfortable Passform
• Integrierte Kniepolster bieten zusätzlichen Komfort und Schutz bei Arbeiten in kniender Position
• Zweiteilige Kapuze mit anpassbarer Passform und Knebelknopf für Kopfschutz
• Mit Patte verdeckter robuster Zwei-Wege-Reißverschluss. Patte mit Haken- und Schlaufenbändern für einen sicheren und wiederverwendbaren Verschluss
• Drei Taschen, zwei vorne und eine hinten
• Antistatisch behandeltes Material gegen lästige Entladungen
• Das Dreieck ist ein belüfteter Rückeneinsatz für Komfort und reduzierte Wärmestaus
• Die Taschen auf der Vorderseite erlauben Zugang zur Kleidung und den Taschen des Anwenders unter dem Schutzanzug.
Anwendungen
Lackvorbereitung - Reinigung & Wartung - Sprühlackierung
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | grau |
|---|---|
| Größe | m |
| Hauptmaterial | polyester |
| Sekundäre Farbe | keine sekundärfarbe |
| Werkstoff | polyester |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
454,29 € exkl. MwSt.
/ Stück
540,61 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort