2262.1 Kunststoffkleber 2262, Transparent, 946ml
3M™ Kunststoffkleber 2262
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:2262
Rubix:3479894
Hersteller:7000000818
EAN:0021200203923

Dokumente
Produktdetails : 2262.1 Kunststoffkleber 2262, Transparent, 946ml
3M™ Kunststoff-Klebstoff 2262 haftet auf einer Vielzahl von Substraten - hauptsächlich Leder und die meisten Vinylfolien, wie sie in Markisen, Polstern und Kunstleder verwendet werden - sowie auf Kunststoffen
3M ™ 2262 trocknet schnell mit einer offenen Zeit von ungefähr 20 Minuten. Die zusammengefügten Verbindungen sind nachweislich widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse sowie Schäden durch Wasser und Sonne. Darüber hinaus haftet er gut auf Kunststoffen und Vinyl und bietet eine langfristige Haftung sowie eine gute Beständigkeit gegen Weichmachermigration. Empfohlene Anwendungen Kleben der meisten Vinyls und Kunststoffe (nicht empfohlen für Polyolefin-Kunststoffverklebungen) Autoreparatur, einschließlich Verkleidung und Polsterung Banner und Markisen Allgemeine Industrie
Stärken
• Hochleistungsklebstoff haftet fest auf den meisten Vinyls und Kunststoffen
• Beständig gegen Witterungseinflüsse, Wasser, Weichmachermigration und Kraftstoffe
• Nicht vergilbende Formel für den Außenbereich
• Bietet starke, schnell trocknende, flexible Verbindungen
Anwendungen
Allgemeine Industrie - Beschilderung
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 1073,52 g |
|---|---|
| Farbe | farblos |
| Fassungsvermögen | 946 ml |
| Min. Temperatur | 18 °C |
| Trocknungszeit | 5 min |
| Art der Anwendung | bürste - fluss |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.394,88 € exkl. MwSt.
/ 12 Stück
1.659,91 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage