• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.165)
    • Lineartechnik(14.793)
    • Antriebstechnik(217.533)
    • Dichtungstechnik(35.857)
    • Fluidtechnik(122.416)
    • Befestigung / Montage(140.808)
    • Bearbeitung(41.665)
    • Werkzeug / Messtechnik(31.208)
    • Wartung / Reparatur(3.348)
    • Arbeitsschutz(35.781)
    • Betriebsbedarf(36.101)
    • Klebebänder und Schutzfolien(1.989)
    • Befestigungsmaterialien(81.828)
    • Bedienungselemente(54.906)
    • Eisenwaren Bau(921)
    Siehe Befestigung / Montage
    1. Rubix Kategorien
    2. Befestigung / Montage
    3. Klebstoff
    4. Klebstoff und Dichtstoffe zur Befestigung und Abdichtung
    5. Fugenkitte
    6. Primer
    7. 3510006665 1-K Multiprimer-Spray grau 400ml E-COLL

    3510006665 1-K Multiprimer-Spray grau 400ml E-COLL

    Primer E-Coll

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    E-Coll:3510006665
    Rubix:2921224
    EAN:4317784305471
    brand logo
    brand logo
    brand logo
    brand logo

    Produktdetails : 3510006665 1-K Multiprimer-Spray grau 400ml E-COLL


    brand logo
    brand logo
    brand logo

    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    10,17 € exkl. MwSt.
    / Stück
    12,10 € inkl. MwSt.
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    E4298 Haftvermittler 4298UVSILANE 3M Primer Silan Glas 1L9989790011. SF 770 10G EN/DE Oberflächenvorbereitung94.1/2PT Tape Primer 94, Hellgelb, 236mlLOCTITE SF 7239 4ML FLASCHE Kunststoff Primer Polyolefine PrimerLOCTITE SF 7701 52ML FLASCHE Primer für Sofortklebstoffe MedizintechnikTEROSON SB 450 1L FLASCHE Reiniger3510006745 Rostprimer 2,5L grau E-COLL3510008860 SILIRUB+ S8800 300ml marmorgrau SOUDALAC77.1 Primer für Cyanacrylat-Klebstoffe auf Heptanbasis KlarSICOMET PP1 500G FLASCHE Power Primer für Sofortklebstoffe58012 Einschritt-Primermit geringem VOC-GehaltAP111/18.7 Haftvermittler AP111, Transparent, 18.9 L, Eimer94.1QT Tape Primer 94, Hellgelb, 946ml540W.600 Kleb- und Dichtmasse auf Polyurethanbasis 540, Weiß, 600ml
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap