7100123052 Klettschleifscheibe 260L,15-fach gelocht, 150mm, P1200,51158

3M™ Hookit™ Purple Schleifscheibe 260L

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

3M:51158
Rubix:2848927
Hersteller:7100123052
51158N 260L+ 51158, P1200, 15H,150mm,50x4

Technische Zusammenfassung

Durchmesser150 mm
Körnungfein
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 7100123052 Klettschleifscheibe 260L,15-fach gelocht, 150mm, P1200,51158


Die 3M™ Hookit™ 260L+ Purple Schleifscheibe eignet sich zur Farbtonangleichung, bevor lackiert wird. Außerdem lassen sich mit der Scheibe problemlos Einschlüsse oder Orangenhaut entfernen.
3M™ Hookit™ Flexible Schaumstoff-Schleifscheiben bestehen aus weichem Schaumstoff, der sich unregelmäßigen Oberflächen anpasst und sich gut für die manuelle Anwendung eignet. Unsere Scheiben eignen sich für den Maschinen- oder Handeinsatz im Nass- oder Trockenschliff. 3M™ Hookit™ Flexible Schaumstoff-Schleifscheiben und flexibles Schleifpapier bieten mit Hunderten Laserperforierungen eine ausgezeichnete Staub- und Wasserableitung und sorgen auf diese Weise für eine saubere, staubfreie Arbeitsumgebung. Die Scheiben weisen eine hervorragende Schnitt- und Finishing-Leistung auf.

Stärken


• Abschleifen von Orangenhaut, Einschlüssen oder Tränen bei allen Autolacken
• Aluminiumoxid-Schleifmineral für schnellen Schnitt und lange Standzeit der Scheibe
• Schleifen des Beilackierungsbereichs, bevor dieser lackiert wird
• Erhältlich in zahlreichen Körnungen und Lochungen

Anwendungen

Entfernen von Lackfehlern - Lackschliff - Lackvorbereitung - Schleifen

Technische Informationen


Attribute
Durchmesser150 mm
Körnungfein
Anwendungentfernen von lackfehlern
406,00 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
483,14 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage