30368N Purple Schleifscheibe 260L, ungelocht, 76mm, P1200
3M™ Hookit™ Purple Schleifscheibe 260L
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:30368
Rubix:3481997
Hersteller:7100123056
EAN:00051131303683
Dokumente
Produktdetails : 30368N Purple Schleifscheibe 260L, ungelocht, 76mm, P1200
Die 3M™ Hookit™ 260L+ Purple Schleifscheibe eignet sich zur Farbtonangleichung, bevor lackiert wird. Außerdem lassen sich mit der Scheibe problemlos Einschlüsse oder Orangenhaut entfernen.
3M™ Hookit™ Flexible Schaumstoff-Schleifscheiben bestehen aus weichem Schaumstoff, der sich unregelmäßigen Oberflächen anpasst und sich gut für die manuelle Anwendung eignet. Unsere Scheiben eignen sich für den Maschinen- oder Handeinsatz im Nass- oder Trockenschliff. 3M™ Hookit™ Flexible Schaumstoff-Schleifscheiben und flexibles Schleifpapier bieten mit Hunderten Laserperforierungen eine ausgezeichnete Staub- und Wasserableitung und sorgen auf diese Weise für eine saubere, staubfreie Arbeitsumgebung. Die Scheiben weisen eine hervorragende Schnitt- und Finishing-Leistung auf.
Stärken
• Abschleifen von Orangenhaut, Einschlüssen oder Tränen bei allen Autolacken
• Aluminiumoxid-Schleifmineral für schnellen Schnitt und lange Standzeit der Scheibe
• Schleifen des Beilackierungsbereichs, bevor dieser lackiert wird
• Erhältlich in zahlreichen Körnungen und Lochungen
Anwendungen
Entfernen von Lackfehlern - Lackschliff - Lackvorbereitung - Schleifen
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 75 mm |
|---|---|
| Körnung | 1200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
206,00 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
245,14 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage