00050 Microfinishing Filmscheibe 266L, 150mm, N60, ungelocht
3M™ Hookit™ Microfinishing Filmscheibe 266L
Siehe technische InformationenReferenzen
3M:7000082695
Rubix:3481921
Hersteller:7000082695
EAN:5010027640603

Produktdetails : 00050 Microfinishing Filmscheibe 266L, 150mm, N60, ungelocht
Der Microfinishing Film auf einer 3Mil Unterlage mit Aluminium-Oxid Schleifkorn ist in den Korngrößen von 9 bis 100 Micron verfügbar. Die Scheibe ist mit einer staubabweisenden Beschichtung - FreCut™ - ausgerüstet, wodurch die Nutzungsdauer wesentlich erhöht wird. Die Rückseite hat eine Kletthaftung für einen schnellen Werkzeugwechsel.
Elektrostatisch gestreuter scharfer Schleiffilm Fre Cut
Stärken
Elektrostatische Streuung;Filmunterlage mit hoher Zugfestigkeit;Fre-Cut™ Beschichtung;Homogene Filmunterlage mit hoher Präzision;Hookit™–Klettsystem;Exzellente, definierte Oberflächenqualität;Gleichmäßigeres Finish;Hohe Reißfestigkeit;Hohe Schnittigkeit;Höhere Oberflächenqualität;Klare Referenzfläche;Gleichmäßigeres Finish
Anwendungen
Für höchste Ansprüche an die Oberflächenqualität, bei gleichzeitig hoher Schneidleistung und außergewöhnlichem Finish.
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 8 g |
|---|---|
| Durchmesser | 150 mm |
| Körnung | 60 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
192,00 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
228,48 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage