77752 Handteller, 127mm x 6,3mm, weich, ungelocht
3M™ Hookit™ Handblock gelb
Siehe technische InformationenReferenzen
3M:1154405
Rubix:3481653
Hersteller:7100005515
Produktdetails : 77752 Handteller, 127mm x 6,3mm, weich, ungelocht
Mit dem Hookit™ Handteller können kletthaftende Scheiben mit einem Durchmesser von 125 mm eingesetzt werden.
Verwenden Sie die 3M™ Finesse-it™ Filmscheibenrolle 466LA auf verschiedensten Deckbeschichtungen, um die meisten Finishing- und Verfahrensanforderungen zu erfüllen. Unsere Rollen sind ideal geeignet für die Verwendung mit Rotationswerkzeugen und Mini-Exzenterschleifern, um Klarlackbeschichtungen, Lack, Glas, Corian und Acryl auf Automobilteilen ein gleichbleibend hochwertiges Finish, vorbereitet für die Politur, zu verleihen. Verwenden Sie sie als Teil unseres zweistufigen Reparaturverfahrens für Lackdefekte beim Finishing von Automobilteilen. Die Scheibenrollen arbeiten mit der Mikroreplikationstechnologie, bei der mikroskopisch kleine Siliciumcarbid-Partikel zu winzigen Pyramiden aus Schleifmineral geformt werden. Diese werden dann an eine druckfeste Polyesterunterlage gebunden. Anders als herkömmliche Schleifmittel bleiben diese Scheiben scharf und ermöglichen ein vorhersagbares hochwertiges Finish. Unsere Filmscheibenrollen sind in drei Körnungen erhältlich – A3, A5 und A7. Jede Rolle besteht aus 5 einzelnen Schleifscheiben mit Filmunterlage. Jede Scheibe ist für schnelle Zugänglichkeit und Befestigung auf Rotationswerkzeugen oder Exzenterschleifern vorgesehen. Trizact Schleifscheiben halten bis zu fünfmal länger als herkömmliche Schleifscheiben. Sie ermöglichen eine präzise Finishing-Kontrolle, sodass der Bediener die Anzahl der Durchgänge mit verschiedenen Körnungen reduzieren kann und somit weniger Verfahrensschritte und Schleifmittel erforderlich sind. Diese Schleifmittel bieten außerdem den Vorteil der dreidimensionalen Strukturen, die gleichmäßig über die gesamte Oberfläche des Schleifmittels verteilt sind, um für eine konsistente Leistung und Gleichheit der Scheiben zu sorgen.
Stärken
• Dient der Aufnahme von kletthaften Scheiben im Durchmesser von 125 mm
• Hergestellt mit Schaumstoff mittlerer Dichte für Anpassungsfähigkeit
• Ideal für Anwendungen in der Lackiervorbereitung
Anwendungen
Reinigen
Technische Informationen
Attribute
| Typ | schleifteller |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
282,20 € exkl. MwSt.
/ 20 Stück
335,82 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
