E07947 Spanndorn für 100mm Scotch-Brite Scheiben, 6mm
Scotch-Brite™ Spanndorn
Siehe technische InformationenReferenzen
3M:07947N
Rubix:3478183
Hersteller:7000105445
Produktdetails : E07947 Spanndorn für 100mm Scotch-Brite Scheiben, 6mm
Mit der leistungsstarken Purple XT-DC Grobreinigungsscheibe erhält man eine wesentlich höhere Standzeit im Vergleich zu den handelsüblichen schwarzen Clean & Strip Scheiben. Dieses Produkt wurde besonders zur Reinigung vor und nach dem Schweißen in der Metallverarbeitung sowie auch zum Entfernen von Rost und anderen Beschichtigungen in der Werkstatt oder industriellen Fertigung entwickelt.
Scotch-Brite™ Spandorne werden in Verbindung mit Kompaktscheiben verwendet. Sie ermöglichen die Montage von Kompaktscheiben auf die entsprechenden Werkzeuge.
Stärken
Ermöglicht die Montage von Kompaktscheiben auf die entsprechenden Werkzeuge
Verwendung in Verbindung mit Kompaktscheiben
Einfach zu verwenden
Verwendung in Verbindung mit Kompaktscheiben
Einfach zu verwenden
Technische Informationen
Attribute
| Typ | mandrell |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
69,60 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
82,82 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std