07652 Poliermaschinen-Stützteller, 75mm

3M™ Perfect-It™ Poliermaschinen-Stützteller

Siehe technische Informationen

Referenzen

3M:P07652
Rubix:3481068
Hersteller:7000060283
EAN:04046719510351
brand logo

Technische Zusammenfassung

Typback-up pad

Produktdetails : 07652 Poliermaschinen-Stützteller, 75mm


Der 3M™ Perfect-It™ Poliermaschinen-Stützteller wurde für 75-mm-Poliersysteme von 3M entwickelt.
3M™ Hookit™ Roloc™ Schleifteller mit Klettmaterial an weichem Neopren-Schaumstoff mit den passenden Roloc Montageteilen. Die Schleifteller im Durchmesser von 25,4 mm können für Körnungen im Mikrometerbereich verwendet werden. Roloc Schleifteller können auf Tellerschleifern oder kleinen Exzenterschleifern verwendet werden.

Stärken


• Für das farbcodierte Portfolio der Schaumstoffpads von 3M
• Für den 3M™ Perfect-It™ Polierer
• Hochwertiger Stützteller
• Teil des 3M™ Denibbing Produktsortiments

Anwendungen

Beseitigen kleiner Fehlstellen

Technische Informationen


Attribute
Typback-up pad
229,15 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
272,69 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage