3611955 Glasgewebeklebeband 361
3M™ Glasgewebe-Klebeband 361
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:7000047441
Rubix:2005497
Hersteller:7000047441
EAN:0021200030161





Technische Zusammenfassung
| Breite | 19 mm |
|---|---|
| Länge | 55 m |
| Werkstoff | silikon (klebstoff), glasgewebe (trägermaterial) |
Dokumente
Produktdetails : 3611955 Glasgewebeklebeband 361
Das 3M™ Glasgewebeklebeband 361 eignet sich für Anwendungen, in denen eine hohe Temperaturbeständigkeit gefordert ist. Dieses Klebeband besitzt einen druckempfindlichen Silikon-Klebstoff für Anwendungen, die hohe Klebekraft, Langlebigkeit, gute Haltekraft und ein rückstandsfreies Entfernen erfordern. Das abriebfeste Klebeband eignet sich zum Abdichten von Hochtemperaturleitungen und -kammern, Abdecken beim Plasma-Spritzen und für andere Anwendungen, in denen hohe Reißfestigkeit und Temperaturbeständigkeit gefordert sind.
Schützen Sie Oberflächen und Materialien mit dem 3M™ Allzweck-Glasgewebeklebeband 361 vor hohen Temperaturen. Das Klebeband hat eine Dicke von 0,16 mm. Es zeichnet sich durch einen wärmehärtenden Silikon-Klebstoff aus und eignet sich für Anwendungen, die hohe Klebekraft, Langlebigkeit, hohe mechanische und thermische Belastbarkeit sowie rückstandsfreies Entfernen erfordern. Es hat eine kurzfristige Temperaturbeständigkeit bis +290 °C, je nach Typ der Wärmequelle und Dauer der Beanspruchung. Bei einer anhaltenden Wärmeeinwirkung von mehr als 232 °C wird der Klebstoff allmählich abgebaut, sodass die Klebekraft des Klebebands nachlässt und die Glasfasergewebeunterlage dunkler wird. Das Glasgewebeklebeband eignet sich für anspruchsvolle Anwendungen in der Luft- und Raumfahrt- oder Automobilindustrie ebenso wie für Nutzfahrzeuge, Bauwesen, Marine und vieles mehr. Es wird vorwiegend zum Bündeln und Abdichten sowie zum Umwickeln und Kennzeichnen von Hochtemperaturleitungen verwendet.
Stärken
• Geeignet für das Spleißen von Geweben, Abdichten von Platten und Maskieren, Bündelungen und Umwickelungen von Halterungen und Kabelbäumen
• Kann zertifiziert werden gemäß F.A.R. 25.853, Spezifikation für schwerentflammbare Materialien
• Zum dauerhaften Abdichten von Hochtemperaturleitungen und -kammern
• Kurzzeitige Temperaturbeständigkeit bis +290 °CKurzzeitige Temperaturbeständigkeit bis +290 °C
• Trägermaterial aus Glasgewebe
• Wärmehärtender Silikon-Klebstoff
Anwendungen
Oberflächenschutz
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 261 g |
|---|---|
| Breite | 19 mm |
| Länge | 55 m |
| Werkstoff | silikon (klebstoff), glasgewebe (trägermaterial) |
| Stärke | 0,17 mm |
| Farbe | weiß |
| Typ des Bandes | gewebeband |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
112,48 € exkl. MwSt.
/ Stück
133,85 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort