4702533 Galvanikklebeband 470, Hellbraun, 25mm x 33m, 0.18mm
3M™ Galvanikklebeband 470
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:7000001178
Rubix:3479233
Hersteller:7000001178
EAN:0021200856167

Dokumente
Produktdetails : 4702533 Galvanikklebeband 470, Hellbraun, 25mm x 33m, 0.18mm
Das 3M™ Galvanik-Klebeband 470 wurde entwickelt, um intensiven und schwierigen Bedingungen in Verbindung mit Galvanisierungs- und Anodisierungsprozessen zu widerstehen. Es ist auf einem flexiblen PVC-Träger aufgebaut, der sich an 3-dimensional geformte oder gekrümmte Oberflächen anpasst. Es ist beständig gegen die meisten gebräuchlichen Lösungsmittel und hat eine ausgezeichnete Beständigkeit gegen die beim Galvanisieren und Eloxieren verwendeten Chemikalien. 470 hält Temperaturen von bis zu 121°C stand und lässt sich nach der Anwenung sauber von den meisten Oberflächen entfernen.Es ist im Thermotransferverfahren bedruckbar, so dass es bei Bedarf personalisiert werden kann.Empfohlene AnwendungenMaskieren bei Galvanisierungsprozessen, einschließlich sowohl Flachband als auch überlappende Masken, Maskieren bei Eloxierungsvorgängen, Wickeln, Patchen, beschichtete Gestelle und Maskieren unregelmäßiger Oberflächen, Etikettieren, Fräsen und Ätzen, Peening-Vorgänge, Abdichten von Behältern gegen eindringendes Wasser
Ein schwach-gelbes PVC-Klebeband für Abdeckzwecke beim Galvanisieren.
Stärken
Ausgezeichnete Resistenz gegen galvanische Chemikalien;Bedruckbar im Thermotransferdruck;Beschriftbar (Marker);Keine Nacharbeiten beim Entfernen des Klebebandes nach Galvanisierungsprozessen;Extrem Chemikalienbeständig;Hohe Abriebbeständigkeit und Flexibilität
Anwendungen
Maskierung von Oberflächen während der Galvanisierung
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 217,25 g |
|---|---|
| Breite | 25,4 mm |
| Länge | 32,91 m |
| Werkstoff | pvc;vinyl |
| Stärke | 0,18 mm |
| Farbe | beige |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.215,00 € exkl. MwSt.
/ 36 Rollen
1.445,85 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage