61761 Fiberscheibe 581C, 180mm x 22mm, P24

3M™ Fiberscheibe 581C

Siehe technische Informationen

Referenzen

3M:61761
Rubix:3481158
Hersteller:7000083955
EAN:5010027827400
brand logo

Technische Zusammenfassung

Durchmesser180 mm
Körnung24
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 61761 Fiberscheibe 581C, 180mm x 22mm, P24


Die 3M Fiberscheibe 581C ist für die Metallbearbeitung konzipiert. Sie kombiniert ein Zirkonkorund-Schleifmittel, eine Faserunterlage und ein Harzbindemittel und eignet sich so für Schleif- und Finisharbeiten.

Eigenschaften:
Diese Scheibe ist eine Zirkonkorund-Schleifscheibe für die Metallbearbeitung. Sie eignet sich für Schleif-, Leichtschleif- und Finisharbeiten auf Edelstahl, Aluminium, Kohlenstoffstahl, Gusseisen, Titan, Nickellegierungen sowie Nichteisenmetallen wie Messing und Bronze. Sie kann mit einem gerippten 3M Stützteller für materialabtragende Arbeiten oder mit einem halbflexiblen Stützteller für Finisharbeiten eingesetzt werden.

Spezifikationen:
• Schleifmittel: Zirkonkorund
• Unterlage: Zellulosefaser, 0,8 mm
• Thermogeformte Unterlage für Durchmesser über 115 mm
• Anzahl der Einkerbungen: 4
• Bindemittel: hochbelastbares Harz
• Bestäubungsart: geschlossen
• Verfügbare Durchmesser: 100 mm, 115 mm, 125 mm und 180 mm
• Bohrung: 15,88 mm (Ø 100 mm) oder 22,23 mm (Ø 115, 125 und 180 mm)
• Verfügbare Körnungen: P24, P36, P60, P80 und P120
• Höchstdrehzahl:
- Ø 100 mm: 15.200 U/min
- Ø 115 mm: 13.200 U/min
- Ø 125 mm: 12.000 U/min
- Ø 180 mm: 8.500 U/min

Normen:
• ISO 13743: bestätigt, dass die Fiberscheibe die für diese Schleifmittelkategorie geltenden Sicherheitsanforderungen erfüllt

Stärken

• Gleichmäßige Finishqualität dank Zirkonkorund-Schleifmittel
• Lange Standzeit dank Zirkonkorund-Korn
• Effizienter Materialabtrag dank stabiler Faserunterlage
• Einsetzbar auf einer Vielzahl von Metallen
• Nahtloser Übergang vom Schleifen zum Finish mit passendem Stützteller

Anwendungen

Diese Schleifscheibe ist für Schleif-, Leichtschleif- und Finisharbeiten an Metallteilen konzipiert. Sie kommt in Kesselschmieden, im Metallbau, im Schlosserhandwerk, in der Industriewartung und in der Fertigung von Metallausrüstungen zum Einsatz. Sie eignet sich für die Bearbeitung von Kohlenstoffstahl, Edelstahl, Aluminium, Gusseisen, Titan, Nickellegierungen sowie Nichteisenmetallen wie Messing und Bronze.

Technische Informationen


Attribute
Verpackungsmaße (L x B x H)145x182x182 mm
Gewicht der Verpackung4113 g
Durchmesser180 mm
Körnung24
354,00 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
421,26 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage