8069 Fahrzeuglogo-Transferkleber, 50,8mm x 305mm
3M™ Fahrzeuglogo-Transferkleber
Siehe technische InformationenReferenzen
3M:Q08069
Rubix:3478924
Hersteller:7000045704
EAN:00051135080696

Produktdetails : 8069 Fahrzeuglogo-Transferkleber, 50,8mm x 305mm
Arbeiten Sie noch rascher und effizienter ganz ohne Klebstoff – mit dem 3M™ Fahrzeuglogo-Transferkleber bringen Sie Fahrzeuglogos mit Schaumklebeband wieder an.
Unser Transferkleber zieht keine Fäden und muss nicht zugeschnitten werden, und Sie können unbeschädigte Fahrzeuglogos wiederverwenden.
In der gut sortierten Werkstatt stets vorrätig halten.
Unser Transferkleber zieht keine Fäden und muss nicht zugeschnitten werden, und Sie können unbeschädigte Fahrzeuglogos wiederverwenden.
In der gut sortierten Werkstatt stets vorrätig halten.
Mit dem 3M™ Fahrzeuglogo-Transferkleber lassen sich Fahrzeuglogos mit vorhandenem Schaumklebeband wieder anbringen.
Stärken
Haftklebstoff zur Befestigung von Kfz-Emblemen und -Verkleidungsteilen;Einfach das Emblem auf den Klebstoff drücken und am Fahrzeug platzieren;Praktische Anwendung ohne Tropfnasen, wie sie bei herkömmlichem Klebstoff entstehen können;Erfordert kein Zuschneiden wie bei 2-seitigem Klebeband;Schafft eine sichere und dauerhafte Verbindung
Anwendungen
Embleme mit Schaumstoffklebeband erneut anbringen, ohne Fädenziehen, Nachschneiden oder die Sauerei von Klebstoffen
Technische Informationen
Attribute
| Breite | 305 mm |
|---|---|
| Länge | 0,304 m |
| Werkstoff | acryl (klebstoff) |
| Stärke | 0,254 mm |
| Farbe | farblos |
| Typ des Bandes | übertragungsband |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
330,36 € exkl. MwSt.
/ 6 Packungen
393,13 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage