4440XL 4440 Einwegmanatel PE Laminat Reiverschluß weiß Gr. XL

3M™ Einweg-Laborkittel 4440

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

3M:4440 XL
Rubix:1992604
Hersteller:7000089711
EAN:4046719402700
brand logo

Technische Zusammenfassung

Größexl
Farbeweiß
Hauptmateriallaminat
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 4440XL 4440 Einwegmanatel PE Laminat Reiverschluß weiß Gr. XL


Vielseitigkeit und Leistung. Diese Laborkittel, konzipiert für maximale Vielseitigkeit, bieten Ihren Arbeitern den richtigen Komfort, um ihre Arbeit gut auszuführen. Mit einem Einweg-Laborkittel können Sie, je nach Anwendung, wichtige Sicherheitskleidung schnell und einfach ersetzen. Bleiben Sie cool. Weniger Ablenkungen bedeuten weniger Fehler und eine geringere Chance für Verletzungen bei der Arbeit. Unser Schutzanzug besteht aus leichtem Laminat, dass für Komfort bei der Arbeit sorgt. Problemloser Austausch. Unsere Einweg-Laborkittel kombinieren hohen Komfort und bieten gleichzeitig Sicherheit. Dank elastischer Strickbündchen und einfachem Reißverschluss kann unser Laborkittel einfach an- und ausgezogen werden und sorgt für angenehmen Tragekomfort.
Der 3M™ Laborkittel 4440 bietet eine allgemeine Barriere gegen ungefährliche Partikel und Flüssigkeitsspritzer, ideal für leichte Anwendungen. Der Laborkittel ist aus demselben laminierten Material gefertigt wie der Typ 5/6 3M™ Schutzanzug 4535.

Stärken

Laborkittel der Kategorie 1 aus leichtem, atmungsaktivem Material, ideal für leichte Anwendungen;Antistatisch behandelt;Reißverschluss vorne;Die Strickbündchen bieten eine weiche und sichere Passform;Allgemeiner Schutz vor nicht gefährlichen Substanzen

Technische Informationen


Attribute
Größexl
Farbeweiß
Hauptmateriallaminat
Werkstofflaminat
Packung50
342,49 € exkl. MwSt.
/ Stück
407,56 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen

Größe