28366 Druckluft-Feilenbandmaschine, 13mm x 457mm
3M™ Druckluft-Feilenbandmaschine
Siehe technische InformationenReferenzen
3M:28366
Rubix:3480916
Hersteller:7000032216
EAN:04046719330201



Produktdetails : 28366 Druckluft-Feilenbandmaschine, 13mm x 457mm
In Kombination mit 3M™ Schleifbändern und Scotch-Brite™ Vliesbändern stellt die Feilenbandmaschine ein perfekt aufeinander abgestimmtes Lösungskonzept dar. Die Maschine wird standardmäßig mit einem Kontaktarm für 13 x 457 mm Schleifbänder ausgeliefert. Ideal für Schleif- und Abtragarbeiten an schwer zugänglichen Stellen.
3M™ Elite Exzenterschleifer mit Anschluss für Zentralabsaugung sorgen für eine optimale Leistung der 3M Schleifmittel. Unsere Schleifmaschinen verfügen über einen starken, präzise ausgewuchteten luftgetriebenen Motor und ein langlebiges, aber leichtes Aluminiumgehäuse. Dadurch lassen sie sich länger ohne Ermüdung verwenden. Die Schleifmaschinen können an eine zentrale Staubabsauganalage oder an ein portables externes Vakuum wie etwa einen Staubsauger angeschlossen werden. Sie verfügen über ein Gewinde, über das sich mühelos und sicher ein externer Gewinde-Vakuumschlauch mit einer Größe von einem Zoll (separat erhältlich) anbringen lässt, sodass die Staubablagerung auf dem Werkstück und im umgebenden Bereich erheblich reduziert wird. Die Schalterplattform ist vertieft, um Quetsch- oder Druckstellen an der Handfläche des Anwenders zu vermeiden. Anwender können zwischen drei Griffgrößen wählen. Die Griffdurchmesser der Schleifmaschine betragen zwei, drei oder vier Zoll. Darüber hinaus sind zwei weitere Griffgrößen verfügbar (Durchmesser von 2,5 und 3 Zoll, separat erhältlich). Die verlängerte, gekrümmte Handgelenkauflage verringert eine Belastung von Handgelenk und Hand und bietet zusätzliche Hebelkraft. Der Gummi-Harz-Griff besteht aus 3M Gripping Material, das dem Anwender eine bessere Kontrolle ermöglicht und Vibrationen absorbiert. Die langlebige Verbundstoffabdeckung reicht bis zum unteren Teil der Maschine, sodass Vibrationen gedämpft und Risse am Gehäuse verhindert werden. Ein interner Schalldämpfer schützt das Gehör des Anwenders. Über die praktische Wählscheibe kann mit dem Daumen die Geschwindigkeit eingestellt werden. Dadurch kommt es seltener zu unbeabsichtigten Geschwindigkeitswechseln. Unsere Elite Exzenterschleifer ermöglichen ein optimales Schleifen und eine optimale Oberflächenvorbereitung bei Holz, Metall, Glasfaser, Verbundmaterialien und vielen anderen Oberflächen. Diese Schleifmaschinen, die auch als Einhand-Exzenterschleifer bekannt sind, lassen die Schleifscheibe und den Schleifteller in zwei sich überlagernden ovalen Bewegungsmustern rotieren. Das bedeutet, dass kein einziges Schleifkorn zweimal den gleichen Weg nimmt, was zu einer kratzer- und wirbelfreien Oberfläche führt, die sofort lackiert werden kann.
Stärken
• Für Schleif- und Abtragarbeiten an schwer zugänglichen Stellen
• 360° drehbarer Maschinenkopf für schwer zugängliche Stellen
• Genügend Platz für dickere Bänder zwischen Kontaktarm und Maschine
• Hohe Griffigkeit und präzise Maschinenführung durch 3M™ Greptile Material
• Im Lieferumfang enthalten: Feilenbandmaschine, Standard-Kontaktarm, Imbusschlüssel, Öl, Anschlussnippel für die Druckluft, Bedienungsanleitung, 3M Servicepaket
Anwendungen
Entgraten - Entgraten - Finishen - Innenrund-Entgraten - Konturieren - Oberflächenvorbereitung - Schleifen - Schleifen - Überblenden - Überblenden von Kanten
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 80x180x418 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 1680 g |
| Leerlaufdrehzahl | 22000 rpm |
| Gewicht | 1,3 kg |
| Leistung | 450 W |
| Riemenbreite | 13 mm |
| Bandlänge | 457 mm |
| Druckluftverbrauch | 27 l/min |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
607,16 € exkl. MwSt.
/ Stück
722,52 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage