471W50IW Weich-PVC-Klebeband 471F 33mx50mmx0,13 mm einzelverp weiß
3M™ Weich-PVC-Klebeband 471
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:21312
Rubix:2484866
Hersteller:7100044650
EAN:00051115688539

Technische Zusammenfassung
| Breite | 50 mm |
|---|---|
| Länge | 33 m |
| Werkstoff | vinyl (trägermaterial), gummi (klebstoff) |
Dokumente
Produktdetails : 471W50IW Weich-PVC-Klebeband 471F 33mx50mmx0,13 mm einzelverp weiß
Das 3M™ Weich-PVC-Klebeband 471 wird häufig zur Markierung von Gefahrenzonen und Gängen, zum Abdecken bei Lackierarbeiten sowie für Farbmarkierungen, Dekorleisten und mehr verwendet. Dieses vielseitige Klebeband verfügt über ein Weich-PVC-Träger mit Gummi-Harz-Klebstoff. Es hält Kratzern, Abrieb, Verwitterung stand und ist dadurch sehr langlebig.
Das 3M™ Weich-PVC-Klebeband 471 wird häufig zur Markierung von Gefahrenzonen und Gängen, zum Abdecken bei Lackierarbeiten sowie für Farbmarkierungen, Dekorleisten und mehr verwendet. Dieses vielseitige Klebeband verfügt über ein Weich-PVC-Träger mit Gummi-Harz-Klebstoff. Es hält Kratzern, Abrieb, Verwitterung stand und ist dadurch sehr langlebig.
Stärken
• Hohe Flexibilität und Dehnbarkeit, schnelles und einfaches Anbringen auf unterschiedlichsten Oberflächen
• Resistent gegen viele Lösungsmittel
• In verschiedenen Farben lieferbar (Gelb, Weiß, Rot, Schwarz, Grün, Orange und Blau)
• Gute Anwendung mit wasserbasierenden und lösemittelhaltigen Lacksystemen
• Gute Klebkraft auch auf lackierten Oberflächen, Glas und Gummi
• Besonders leichtes Maskieren in engen Kurven
• Scharfe Lackkanten
• scharfe Lackkanten
• Besonders leichtes Maskieren in engen Kurven
• leichtes Maskieren auch auf unebenen Oberflächen
Anwendungen
Abdeckung bei der Lackierungsvorbereitung
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 323,562 g |
|---|---|
| Breite | 50 mm |
| Länge | 33 m |
| Werkstoff | vinyl (trägermaterial), gummi (klebstoff) |
| Stärke | 0,14 mm |
| Farbe | weiß |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
50,87 € exkl. MwSt.
/ Stück
60,54 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage