7995B610 Distanzfolie 7995MP, Transparent, 610mm x 0.914m, 0.13mm
3M™ Distanzfolie 7995MP
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:30267
Rubix:3478863
Hersteller:7100040301

Technische Zusammenfassung
| Breite | 610 mm |
|---|---|
| Länge | 0,914 m |
| Werkstoff | polyester (trägermaterial), pe-beschichtetes papier (trennfolie) |
Dokumente
Produktdetails : 7995B610 Distanzfolie 7995MP, Transparent, 610mm x 0.914m, 0.13mm
Die 3M™ Distanzfolie 7995MP besteht aus einer 76 µm dicken Polyesterträgerfolie, die auf einer Seite mit einem Hochleistungsklebstoff der Serie 200MP in 58 µm Dicke beschichtet ist. Das Produkt ist einseitig mit einem 172 µm dicken, PE-beschichteten Schutzpapier ausgerüstet.
Distanzfolien zur Herstellung von Folientastaturen und Frontplatten. Scherfest, mit diversen Leitpasten und Spezialfarben chemisch verträglich, sehr hohe Transparenz und UV-Lichtbeständigkeit, dauerelastisch und alterungsbeständig.
Stärken
• 134 µm dicke, einseitig klebende Distanzfolie mit 200MP-Klebstoff. 75 µm dicker, transparenter Polyesterträger. 180 µm dickes, PE-beschichtetes Schutzpapier.
• Ideal zur Schaltkreistrennung in Folientastaturen und für sichere Schaltvorgänge. Einfach zu stanzen und zu verarbeiten.
• Hervorragende Haftung auf Metalloberflächen und Kunststoffen mit hoher Oberflächenenergie.
• Ausgezeichnete Beständigkeit gegenüber Feuchtigkeit und Lösungsmitteln. Beständigkeit gegenüber hohen Temperaturen. Die hohe Scherfestigkeit hält der Beanspruchung durch wiederholte Schaltvorgänge stand. UV-beständig. Einfach anzuwenden. Erzeugt keinen Schmutz.
Anwendungen
Hochenergetische Untergründe;Lösemittel- und Chemikalienbeständigkeit
Technische Informationen
Attribute
| Breite | 610 mm |
|---|---|
| Länge | 0,914 m |
| Werkstoff | polyester (trägermaterial), pe-beschichtetes papier (trennfolie) |
| Stärke | 0,13 mm |
| Farbe | farblos |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.254,58 € exkl. MwSt.
/ Packung
1.492,95 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage



