20615N Cutter SS-AC, No. 8, 25mm x 21mm

3M™ Cutter SS-AC

Siehe technische Informationen

Referenzen

3M:B30095N
Rubix:3481326
Hersteller:7100230887
EAN:00638060774540
brand logo

Technische Zusammenfassung

Typsr-schneider
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 20615N Cutter SS-AC, No. 8, 25mm x 21mm


Verwenden Sie 3M™ SR Cutter für die Reinigung ohne chemische Lösemittel, sodass Chemikalienabfälle vermieden werden. Unsere SR Cutter sind anwenderfreundliche Messer, die an eine Drehwerkzeug befestigt werden und zeitaufwändiges Schaben mit einem Metallschaber per Hand vermeiden, der das Werkstück unterschleifen würde.

Sie entfernen Dichtmassen und Beschichtungen sauber ohne oder mit minimalem Abrieb darunter liegender Lacke, Haftvermittler oder Metalle. Befestigung eines 6,35-mm-28 Metallspanndorns mit Innengewinde – für Winkelschleifer mit niedriger Geschwindigkeit.
3M™ Cutter SS-AC ist ein rotierendes Schneidwerkzeug aus Kunststoff mit aufgesetztem Metalldorn mit 6,35 - 28 mm Außengewinde - für den Einsatz auf langsam laufenden Winkelbohrern. Sie reinigen ohne chemische Lösungsmittel, wodurch chemische Verunreinigungen und Abfälle vermieden werden.

Stärken

Metalldorn mit Außengewinde 6,35 - 28 mm - für den Einsatz auf langsam laufenden Winkelbohrern;Entfernt Dichtstoffe und Beschichtungen sauber mit minimalem oder gar keinem Abrieb an darunterliegenden Lacken, Grundierungen oder Metall;Wird an einem rotierenden Werkzeug befestigt, um zeitaufwändiges Schaben von Hand mit Metallschabern, die das Werkstück aushöhlen, zu ersetzen

Technische Informationen


Attribute
Typsr-schneider
Nutzungluft- und raumfahrtindustrie
2.085,00 € exkl. MwSt.
/ 250 Stück
2.481,15 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage