7100331727 Schleifscheibe Roloc 1184F, 36+ YF-weight, TR, Purple, 51 mm

3M™ Cubitron™ 3 Roloc™ Langlebige Kantenscheibe 1184F

Siehe technische Informationen

Referenzen

3M:AB66903
Rubix:3681381
Hersteller:7100331727
EAN:00068060669032
brand logo

Technische Zusammenfassung

Durchmesser50,8 mm
Körnung36
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 7100331727 Schleifscheibe Roloc 1184F, 36+ YF-weight, TR, Purple, 51 mm


Die 3M™ Cubitron™ 3 Roloc™ Langlebige Kantenscheibe 1184F wurde für Schleifanwendungen mit mittlerem bis hohem Anpressdruck entwickelt, wenn eine kleinere Scheibe mit hoher Verschleißbeständigkeit zur Kantenbearbeitung benötigt wird. Diese Scheibe eignet sich hervorragend für die Bearbeitung von Edelstahl sowie Cobalt-Chrom- und Nickellegierungen und bietet dank dem 3M präzisionsgeformten Korn – einer patentierten Technologie, die im Rahmen einer Überarbeitung gewölbte Seiten erhielt – eine überragende Lösung, die die legendäre Geschwindigkeit und Lebensdauer von 3M™ Cubitron™ Hochleistungs-Schleifmitteln auf ein neues Niveau bringt, indem sie eine hervorragende Abtragsrate und Standzeit bietet. Der zusätzliche Komfort des 3M™ Roloc™ Schnellwechselsystems für einen raschen und einfachen Scheibenwechsel macht die 3M™ Cubitron™ 3 Roloc™ Langlebige Kantenscheibe 1184F zu einer Komplettlösung, die Ihren Arbeitsablauf verbessert.
Die 3M™ Cubitron™ 3 Roloc™ Langlebige Kantenscheibe 1184F wurde entwickelt, um Anwendern zu helfen, schwierige Aufgaben schneller und mit geringerer Ermüdung zu erledigen. Ermöglicht wird dies durch die außergewöhnlich hohe Abtragsrate dieser Scheibe, die weniger Druck als herkömmliche Schleifmittel erfordert, in Kombination mit dem zusätzlichen Vorteil eines integrierten Schleifhilfsmittels. Dieses trägt dazu bei, dass die Scheibe auf hitzeempfindlichen Metallen kühler bleibt, was die Verfärbung/Oxidation des Metalls und die Gefahr hitzebedingter Spannungsrisse verringert. Die Haltbarkeit dieser Scheibe trägt außerdem dazu bei, dass Anwender länger arbeiten können, da sie eine laminierte 2-lagige Polyester-Unterlage mit neu entwickeltem 3M präzisionsgeformtem Korn verwenden, das sauber durch das Metall schneidet, sich gleichmäßig abnutzt und durch abbrechende Spitzen kontinuierlich geschärft wird.

Stärken


• OPTIMIERTES MINERAL: Die gewölbten Seiten des überarbeiteten 3M präzisionsgeformten Korns tragen zur Erhaltung scharfer Spitzen bei, die auch mit weniger Anpressdruck einen außergewöhnlich schnellen Abtrag bieten
• DAS RICHTIGE WERKZEUG FÜR DIE JEWEILIGE AUFGABE: Konzipiert für Schleifanwendungen mit mittlerem bis hohem Anpressdruck, für die eine kleinere Scheibe mit hoher Verschleißbeständigkeit zur Kantenbearbeitung benötigt wird
• WEITERE FUNKTIONEN UND VORTEILE: Ein eingearbeitetes Schleifhilfsmittel trägt bei der Bearbeitung von Edelstahl und anderen hitzeempfindlichen Legierungen zur Minimierung der Schleiftemperaturen bei
• KÜHLER SCHLIFF: Erfordert weniger Anpressdruck bei der Anwendung, bietet einen vorhersehbaren Verschleiß und trägt dazu bei, Metallverfärbungen und das Risiko von hitzebedingten Spannungsrissen zu verringern
• ALTERUNGSBESTÄNDIG: Behält scharfe Spitzen bei, die über die gesamte Lebensdauer der laminierten, 2-lagigen Scheibe mit Polyester-Unterlage außergewöhnlich schnell schneiden
• DURCHGEHEND PRODUKTIV: Diese Scheibe ist für eine deutlich längere Standzeit ausgelegt und liefert mehr fertige Werkstücke pro Scheibe, während gleichzeitig weniger Schleifmittelabfall anfällt, was den Austausch und die Ausfallzeiten reduziert.
• SCHNELLE UND EINFACHE BEFESTIGUNG: Das praktische 3M™ Roloc™ Schnellwechselsystem erlaubt rasche Scheibenwechsel zwischen verschiedenen Körnungen oder Anwendungen

Anwendungen

Abtragen von Schweißnähten - Bearbeiten von Schweißnähten - Hochdruckschleifen - Materialabtrag - Materialabtrag bei Metall - Oberflächenveredelung - Schleifen - Überblenden - Überblenden von Kanten

Technische Informationen


Attribute
Durchmesser50,8 mm
Körnung36
Anwendungallgemeine schleifarbeiten
Schleifmittelartkeramik
Trägermaterialglasgewebe
406,00 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
483,14 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage