51426 Schleifscheibe 737U, 150mm,multihole, 320+
3M™ Cubitron™ II Hookit™ Schleifscheibe 737U
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:7100173181
Rubix:3104883
Hersteller:7100173181

Dokumente
Produktdetails : 51426 Schleifscheibe 737U, 150mm,multihole, 320+
Die 3M™ Cubitron™ II Hookit™ Schleifscheibe 737U verfügt über die modernste 3M Technologie für die Autoreparatur. Ihr langlebiges, dreieckig geformtes Schleifkorn und ihre Multihole-Lochung sorgen für eine hervorragende Staubabsaugung und eine besonders lange Standzeit. Das umfassende Sortiment an verfügbaren Körnungen beinhaltet Scheiben für die grobe Karosseriebearbeitung bis hin zum feinen Schleifen von Übergangsbereichen. Das 3M™ Hookit™ System ermöglicht schnelle Scheibenwechsel.
Scotch-Brite™ Cut and Polish Lamellenbürsten sind mit der firmeneigenen 3M™ Vliesmaterialtechnologie ausgestattet. Unsere Bürsten zeichnen sich durch eine offene Struktur des Vlieses aus. Dadurch setzen sich die Fasern nicht zu und die effektive Abtragsleistung verlängert sich, sodass die Bürsten weniger häufig ausgetauscht werden müssen als herkömmliche Bürsten. Damit vermindern sich die Ausfallzeiten und die Produktivität steigt. Industrielle Scotch-Brite Schleifmittel sind dank der Vliestechnologie einzigartig. Eine Kombination aus Faserbündeln, Kunstharz und Mineral-Schleifmitteln, die zusammen ein dickes, offenes Vlies bilden. Durch die federnde Beschaffenheit der Fasern kann sich die Scheibe genauer an die Konturen des Werkstücks anpassen und effektiv unerwünschte Grate, Verschmutzungen und Verunreinigungen entfernen, ohne die Geometrie des Werkstücks zu verändern. Dies wiederum reduziert Nacharbeiten und steigert die Produktivität. Lücken im Vlies ermöglichen zudem den Abtransport von Schleifabrieb, sodass ein Zusetzen des Schleifmittels minimiert wird. Die Fasern im Vlies nutzen sich ständig ab und legen dabei frisches Schleifmittel frei für außergewöhnliche Konsistenz, beste Abtragsleistung und besonders lange Standzeit. Scotch-Brite Produkte verbessern nicht nur die Produktivität, sondern sorgen auch für mehr Sicherheit des Anwenders, da keine Reinigungschemikalien und -pasten verwendet werden müssen. Auch muss keine Drahtbürste ausgewechselt werden, die abbrechen und Verletzungen verursachen kann. Vom ästhetischen Oberflächenergebnis bis zum Überblenden von Schweißnähten, Entgraten und mehr, liefern Scotch-Brite Schleifmittel schnelle und gleichmäßige Ergebnisse – Werkstück für Werkstück.
Stärken
• Zeichnet sich durch die 3M™ Präzisionskorntechnologie aus, die durch die dreieckig geformten Schleifkörner einen mindestens 30 % schnelleren Abtrag und eine um 30 % längere Standzeit als andere herkömmliche Keramikschleifmittel bietet
• Das extrem scharfe präzisionsgeformte Korn bietet eine längere Standzeit als herkömmliche Keramikschleifmittel
• Schärfere Schnittflächen bedeuten weniger erforderlichen Schleifdruck
• Multihole-Lochung sorgt für exzellente Staubabsaugung
• Die 3M™ Hookit™ Klettverschlussbefestigung ermöglicht schnelle Scheibenwechsel
• Die Schleifscheiben bieten eine lange Standzeit, einen starken Abtrag und sind in einer Vielzahl von Körnungen erhältlich
Anwendungen
Anschleifen von Füllerauslaufzonen - Entfernen von Lack - Entfernen von Lack - Exzenterschleifen - Feinschleifen von Kratzern - Formen von Spachtelmasse und Feinspachtelmasse - Lackschliff - Oberflächenvorbereitung - Schleifen - Schleifen von Füller - Schleifen von Spachtelmasse - Überblenden
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 64x153x153 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 422 g |
| Durchmesser | 150 mm |
| Körnung | 320 |
| Anwendung | schleifen von füller |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
290,00 € exkl. MwSt.
/ 250 Stück
345,10 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage