SJ6512T Elastikpuffer, Transparent, 12,7 x 3,5mm
3M™ Bumpon™ SJ6512 Elastikpuffer
Siehe technische InformationenReferenzen
3M:7000052145
Rubix:3479200
Hersteller:7000052145
EAN:50021200457734

Technische Zusammenfassung
| Breite | 12,7 mm |
|---|---|
| Werkstoff | polyurethan (rückenteil); klebstoff: synthetischer kautschuk (r-25) |
| Stärke | 3,5 mm |
Produktdetails : SJ6512T Elastikpuffer, Transparent, 12,7 x 3,5mm
3M™ Bumpon™ SJ6512, Transparent, 5000 Stück pro Karton, sind selbstklebende zylinderförmige Elastikpuffer mit flacher Oberfläche, 12,7 mm breit und 3,5 mm hoch. Diese transparenten Elastikpuffer zeichnen sich gegenüber den 3M Bumpon Elastikpuffern der Standardreihe durch eine überragende Geräusch- und Vibrationsdämpfung aus.
3M™ Bumpon™ SJ6512 Elastikpuffer, Transparent, 5000 Stück pro Karton, sind im Haushalt oder am Arbeitsplatz als Gerätefüße, Anschlagpuffer und Abstandhalter einsetzbar. Diese besonders weichen, höherwertigen Elastikpuffer aus Polyurethan sind weichmacherfrei, selbstklebend, äußerst rutschfest und hinterlassen keine Kratzer oder Flecken auf der Oberfläche. Sie zeichnen sich gegenüber den 3M Bumpon Elastikpuffern der Standardreihe durch eine überragende Geräusch- und Vibrationsdämpfung aus. Die 12,7 mm breite und 3,6 mm hohe zylinderförmige flache Oberfläche sorgt für eine ausgezeichnete Druckbelastungstoleranz und Rutschfestigkeit. Sie sind dank 3M Haftklebstoff leicht anzubringen, bleiben weich und flexibel. Sie dämpfen Vibrationen und Geräusche von kleinen Haushaltsgeräten, -gegenständen und elektronischen Geräten. Als Abstandhalter zur Ausrichtung von Bilderrahmen oder beim Transport zur Vermeidung von direktem Kontakt zwischen Produkten einsetzbar. Lassen sich als Anschlagpuffer für Schranktüren, Türen, Klappen usw. verwenden, um Ihr Produkt vor Dellen, Abnutzung und Beschädigung zu schützen sowie Vibrationen und Geräusche zu dämpfen. Als rutschfeste Gerätefüße auf der Unterseite kleiner Geräte anzubringen. Zum Schutz von Oberflächen vor Kratzern, Beschädigungen und Dellen. Ideal für elektronische Geräte, wie Mobil- und Festnetztelefone, Elektronikschränke, Tastaturen, Fußpedale, Waagen, Uhren, Lautsprecher, Stereoanlagen, DVD Player und Computer.
Stärken
• Sie zeichnen sich gegenüber den 3M™ Bumpon™ Elastikpuffern der Standardreihe durch eine überragende Geräusch- und Vibrationsdämpfung aus.
• Weichmacherfrei – mit einer speziellen weicheren, höherwertigeren Polyurethan-Zusammensetzung
• Mit 3M™ Haftklebstoff einfach anzubringen
• Sehr rutschfest und hinterlassen keine Kratzer oder Flecken auf der Oberfläche
• Dämpfung von Vibrationen und Geräuschen, bleiben weich und flexibel
• In verschiedenen Formen und Größen erhältlich
Anwendungen
Anschlagpuffer für Türen - Dämpfungspuffer - Lüftung für Waschbecken-Unterschrank
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 187x157x254 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 2427 g |
| Breite | 12,7 mm |
| Werkstoff | polyurethan (rückenteil); klebstoff: synthetischer kautschuk (r-25) |
| Stärke | 3,5 mm |
| Farbe | farblos |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
564,63 € exkl. MwSt.
/ Packung
671,91 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage