764IGR124433 Allzweck-PVC-Klebeband 764, Grün, 1245mm x 33mm, 0.13mm
3M™ Allzweck-PVC-Klebeband 764i
Siehe technische InformationenReferenzen
3M:764IGR124433
Rubix:3479158
Hersteller:7000048919

Technische Zusammenfassung
| Breite | 1245 mm |
|---|---|
| Länge | 33 m |
| Werkstoff | weich-pvc (pvc/vinyl) mit gummi-harz-klebstoff |
Produktdetails : 764IGR124433 Allzweck-PVC-Klebeband 764, Grün, 1245mm x 33mm, 0.13mm
Entdecken Sie Dutzende von Einsatzmöglichkeiten für das 3M 764 Vinyl-Allzweck-Klebeband. Es eignet sich perfekt für alle allgemeinen Anwendungen. Verwenden Sie es für Farbkennzeichnung, Verpackung, Sicherheitsmarkierungen, vorübergehende Kennzeichnung von Teilen oder Maschinen und vieles mehr. Sie können es sogar verwenden, um Teile, Geräte und Produkte vor Abrieb zu schützen. Es ist nicht korrosiv, flexibel, anpassungsfähig, leicht anzubringen, vielseitig und beständig gegen Abrieb, Verschleiß und Feuchtigkeit.
3M™ Allzweck-Vinylband 764i ist mit einer Vinylunterlage und Gummikleber ausgestattet. Der Gummikleber bietet eine gute, sofortige Haftung und der Vinylträger passt sich vielen unregelmäßigen Oberflächen an. Dieses Allzweckband ist nicht korrosiv, feuchtigkeits- und abriebfest und bietet eine lang anhaltende Leistung für eine Vielzahl von Anwendungen.
Stärken
In mehreren Farben erhältlich.
Die Vinyl-Trägerschicht passt sich vielen unebenen Oberflächen an
Die nicht korrosiven Eigenschaften sowie die Beständigkeit gegen Feuchtigkeit und Abrieb sorgen für eine lang anhaltende Leistung
Behält mit der Zeit eine leuchtende Farbe für dauerhafte Qualität
Die Vinyl-Trägerschicht passt sich vielen unebenen Oberflächen an
Die nicht korrosiven Eigenschaften sowie die Beständigkeit gegen Feuchtigkeit und Abrieb sorgen für eine lang anhaltende Leistung
Behält mit der Zeit eine leuchtende Farbe für dauerhafte Qualität
Technische Informationen
Attribute
| Breite | 1245 mm |
|---|---|
| Länge | 33 m |
| Werkstoff | weich-pvc (pvc/vinyl) mit gummi-harz-klebstoff |
| Stärke | 0,125 mm |
| Farbe | grün |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
523,53 € exkl. MwSt.
/ 3 Rollen
623,00 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage