DT8SI48 3M™ Allzweck-Klebeband DT8, Silber, 48 mm x 23 m

3M™ Allzweck-Gewebeklebeband DT8

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

3M:DT823S
Rubix:3105829
Hersteller:7100158365
EAN:00689330173204
brand logo

Technische Zusammenfassung

Breite48 mm
Länge22,9 m
Werkstoffpolyethylen/textil-scrim
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : DT8SI48 3M™ Allzweck-Klebeband DT8, Silber, 48 mm x 23 m


Das 3M Gewebeklebeband DT8 ist für leichte Befestigungs-, Halte- und Verpackungsarbeiten auf zahlreichen Materialien konzipiert. Sein Klebstoff auf Naturkautschukbasis gewährleistet eine sofortige Haftung, während sein anpassungsfähiges Trägermaterial die Anwendung auf unregelmäßigen Oberflächen erleichtert.

Eigenschaften:
Dieses Gewebeklebeband besteht aus einer, auf ein Gewebe laminierten Polyethylenfolie mit einem Klebstoff auf Basis von Natur- und Synthesekautschuk. Diese Bauweise ermöglicht eine sofortige Haftung auf zahlreichen Materialien, insbesondere Metall, Glas, Kunststoff und versiegeltem Beton.
Seine gewebte Trägerstruktur lässt sich leicht von Hand einreißen, was eine schnelle Anwendung ohne Schneidwerkzeug ermöglicht. Der anpassungsfähige Träger passt sich unregelmäßigen Oberflächen an und lässt sich leicht handhaben, ohne sich auf sich selbst zurückzufalten. In schwarz oder grau erhältlich, ist das Band für Anwendungen im Innenbereich bestimmt.

Spezifikationen:
• Breite: 48 mm
• Länge: 22,9 m oder 54,8 m
• Gesamtdicke: 0,20 mm
• Hülsendurchmesser: 76,2 mm
• Verfügbare Farben: schwarz, grau
• Trägermaterial: Polyethylenfolie auf Gewebe
• Klebstoff: Mischung aus Natur- und Synthesekautschuk
• Zugfestigkeit: 42 N/cm
• Schälfestigkeit auf Edelstahl: 7,5 N/cm
• Reißdehnung: 19 bis 20 %
• Haltbarkeit: 12 Monate
• Verpackungseinheit: 24 Rollen pro Packung
• Verwendung: Innenbereich
• Empfohlene Lagertemperatur: 16 bis 27 °C
• Empfohlene Lagerfeuchtigkeit: 40 bis 60 %

Normen:
• ASTM D3652, ASTM D3330 und ASTM D3759: Prüfmethoden zur Messung der Banddicke, der Schälfestigkeit auf Edelstahl sowie der Zugfestigkeit und der Reißdehnung

Stärken

• Sofortige Haftung auf zahlreichen gängigen Materialien
• Leichtes Zuschneiden von Hand zur schnelleren Anwendung
• Gute Anpassung an unregelmäßige Oberflächen
• Sauberes Abrollen mit begrenztem Zurückrollen
• Geeignet für mehrere Einsatzzwecke: Befestigung, Halterung, Umreifung, schnelle Reparatur, Markierung oder Kennzeichnung

Anwendungen

Dieses Gewebeklebeband wird für leichte Befestigungs-, Halte- und Sicherungsarbeiten in der Werkstatt, auf der Baustelle oder bei Wartungsarbeiten verwendet. Es eignet sich außerdem für die Umreifung von Materialien, für vorübergehende Reparaturen, für Markierungen und für Kennzeichnungen.
Es wird in den Bereichen Bauwesen, Metallverarbeitung, Automobilindustrie, Transport, Elektronik und allgemeine Industrie verwendet. Die Haftung passt sich einer großen Vielfalt an Untergründen an, auch wenn die Oberfläche Unebenheiten oder Unregelmäßigkeiten aufweist.

Technische Informationen


Attribute
Breite48 mm
Länge22,9 m
Werkstoffpolyethylen/textil-scrim
Stärke0,2 mm
Farbegrau
134,40 € exkl. MwSt.
/ 24 Stück
159,94 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Länge

Werkstoff

Farbe