3576 (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken
Axial-Kegelrollenlager Timken
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:3576
Rubix:3148773
Hersteller:100027369
EAN:0053893128627

Produktdetails : 3576 (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken
Timken Kegelrollenlager-Innenring (Einzelkegel) 3576. Mit Serie 3500 und den Abmessungen 41,275 × 84,138 × 30,886 mm für passende Wellenanwendungen.
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 87,884x87,884x37,846 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 528,9 g |
| Innendurchmesser | 41,275 mm |
| Breite | 30,886 mm |
| Gewicht | 0,6 kg |
| Serie | 3500 |
| Käfig | stahl |
| Lagertyp | kegelrollenlager (innenring / cone, einzelkegel) |
| Statische Tragzahl, axial - C0a | 134000 N |
| Dynamische Tragzahl, axial - Ca | 113000 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
171,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
203,63 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage