3510010210 Verlegeband Tesafix 51960 25mx38mm

3510010210 Verlegeband Tesafix 51960 25mx38mm

Siehe technische Informationen

Referenzen

Tesa:51960-00003-00
Rubix:2935888
Hersteller:51960-00003-00
3510010210 Verlegeband Tesafix 51960 25mx38mm

Produktdetails : 3510010210 Verlegeband Tesafix 51960 25mx38mm


tesafix® Doppelseitiges Profi-Verlegeband• Produktbeschreibung Professionelle Anwendungen. Perfekt geeignet für alle Teppiche und PVC-Beläge. • Ideal für den Messebau Färbt nicht auf PVC-/CV-Belägen und hinterlässt keine Rückstände. • Technische Daten Trägerart: PP-Folien/gewebeverbunden. Gesamtdicke: 0,25 mm. Klebekraft: offen 6,6 N/cm, abgedeckt 13,7 N/cm. Temperaturbeständig: kurzfristig bis 200 °C.
tesafix® Verlegeband 51960 • Aus PP-Folien-Gewebe-Verbundträger mit Acrylatklebmasse • Praxisgerechter unterschiedlicher Klebmasseauftrag garantiert starken Halt und weitgehend rückstandsfreie Entfernbarkeit vom Untergrund • Weitestgehend alterungs- und weichmacherbeständig • Keine Verfärbung von PVC-/CV-Belägen • Stärker klebende Seite ist mit weißem Trennpapier abgedeckt • Für Rand- und Stoßverklebung von Teppichböden mit Schaumrücken und Textilrücken sowie PVC- und CV-Belägen auf nahezu allen Untergründen

Technische Informationen


Attribute
21,42 exkl. MwSt.
/ Stück
25,49 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std