3510009450 Ponal Wasserfest Holzleim225g F)

3510009450 Ponal Wasserfest Holzleim225g F)

Siehe technische Informationen

Referenzen

Rubix-DE:3510009450
Rubix:1044884

Produktdetails : 3510009450 Ponal Wasserfest Holzleim225g F)


Ponal Super 3 wasserfest• Produktbeschreibung Weißleim auf Basis PVAc. Ideal für wasserfeste Montageverleimungen. Geeignet für Innen- und Außenanwendung, z. B. Fenster, Türen und Fertigparkett. • Technische Kenndaten Erfüllt nach EN 204 die Beanspruchungsgruppe D3. Endfestigkeit der Ponal-Leimfuge liegt allgemein höher als die Endfestigkeit des Holzes. Offene Zeit bei +20 °C Raumtemperatur: max. 10 Minuten. Verarbeitungszeit: nicht unter +3 °C (Weißpunkt). Verbrauch: ca. 150 g/m². Pressdruck: mindestens 20 N/cm². Beschreibung auf dem Etikett der 225-g-Flasche und der 550-g-Flasche zusätzlich auf französisch.Signalwort: AchtungGefahrenhinweise:H319: Verursacht schwere AugenreizungBeschreibung auf Etikett zusätzlich in französisch.

Technische Informationen


Attribute
12,68 exkl. MwSt.
/ Stück
15,09 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std