Klebstoffe und Leime nicht flüssig Pattex 1419280, Gewicht: 4500 g
Klebstoffe und Leime nicht flüssig Pattex
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Pattex:1419280
Rubix:856576
EAN:5410091260095
Dokumente
Produktdetails : 3510009170 Pattex Kraftkleber Classic 4,5kg
Pattex Kraftkleber Classic 4,5kg Henkel
Kraftklebstoff Pattex® Classic Ausführung: Kontaktkleber, frei von Cyclohexan, hochwärmefest bis 110 °C. Anwendung: Ideal für Kombinationsklebungen von Holzwerkstoffen mit dekorativen Schichtpressstoffplatten, Gummi, Leder, Kork, Filz, Hart-PVC, Weichschaumstoffen, Metall und vielem mehr. Hinweis: Nicht geeignet für Polypropylen, Polyethylen, Polystyrol, Weich-PVC und Kunstleder. Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen;H225: Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar;H319: Verursacht schwere Augenreizung;H411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung;H315: Verursacht Hautreizungen EUH208: Enthält Kolophonium. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
Kraftklebstoff Pattex® Classic Ausführung: Kontaktkleber, frei von Cyclohexan, hochwärmefest bis 110 °C. Anwendung: Ideal für Kombinationsklebungen von Holzwerkstoffen mit dekorativen Schichtpressstoffplatten, Gummi, Leder, Kork, Filz, Hart-PVC, Weichschaumstoffen, Metall und vielem mehr. Hinweis: Nicht geeignet für Polypropylen, Polyethylen, Polystyrol, Weich-PVC und Kunstleder. Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen;H225: Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar;H319: Verursacht schwere Augenreizung;H411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung;H315: Verursacht Hautreizungen EUH208: Enthält Kolophonium. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht | 4500 g |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
118,41 € exkl. MwSt.
/ Stück
140,91 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
