3510007565 Keramikpastenspray 400ml E-COLL
3510007565 Keramikpastenspray 400ml E-COLL
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
E-Coll:64101200
Rubix:1011513
EAN:4317784179591
Dokumente
Produktdetails : 3510007565 Keramikpastenspray 400ml E-COLL
Keramikpasten-Spray• Produktbeschreibung Sehr haftfester, temperaturunempfindlicher Spezialschmierstoff auf Keramikbasis (umweltfreundliches Treibmittel). • Anwendungsgebiete Vorbeugender Einsatz zur Verminderung von Verschleiß (Bremsfunktion), Quietsch- und Knarrgeräuschen im Bremsenbereich sowie Korrosion bei Schrauben und Passungen. Ebenfalls anwendbar zur Kettenschmierung (O-Ring-geeignet). Bei Erneuerung der Bremsbeläge. Bei Zündkerzenwechsel und als Radmuttern-Spray. Bei Verschraubungen an Abgas- und Katalysatorenanlagen. Zum Korrosionsschutz bei Motor, Getriebe, Achsen und Abgassystem-Reparaturen. • Technische Kenndaten Temperaturbeständigkeit: –40 °C bis +1400 °C. Korrosionsschutz mit Langzeitwirkung: Salzsprühnebelprüfung > 500 h, DIN 50021. Wasserbeständigkeit: 1-90, DIN 51807. Dichtend und dämpfend, metallfrei.Signalwort: GefahrGefahrenhinweise:H222: Extrem entzündbares Aerosol
Keramikpastenspray • Optimal haftfester, temperatur-unempfindlicher Spezialschmierstoff auf Keramikbasis • Gewährleistet Langzeitwirkung, abgefüllt mit umweltfreundlichem Treibmittel • Langzeit-korrosionsschützend • Dichtend und dämpfend • Metall- und silikonfrei • Verhindert durch vorbeugenden Einsatz Verschleiß und Minderung der Bremsfunktion, Quietsch- und Knarrgeräusche im Bremsenbereich • Korrosion bei Schrauben und Passungen • Ebenfalls anwendbar zur Kettenschmierung • O-Ring geeignet • Bei Bremsen und Erneuerung der Bremsbeläge • Bei Zündkerzenwechsel und als Radmuttern-Spray • Bei Verschraubungen an Abgas- und Katalysatorenanlagen • Zum Korrosionsschutz bei Motor, Getriebe, Achsen und Abgassystem-Reparaturen • Temperaturbeständigkei: –40 °C bis +1400 °C Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen;H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten;H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung;H222: Extrem entzündbares Aerosol;H315: Verursacht Hautreizungen EUH211: Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen.
Technische Informationen
Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,31 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std


