3110030885 Materialcontainer-Kombin. MC 1440, zerl. o. Boden

3110030885 Materialcontainer-Kombin. MC 1440, zerl. o. Boden

Siehe technische Informationen

Referenzen

SÄBU Morsbach:F14430101
Rubix:2923544
3110030885 Materialcontainer-Kombin. MC 1440, zerl. o. Boden

Produktdetails : 3110030885 Materialcontainer-Kombin. MC 1440, zerl. o. Boden


Materialcontainer, verzinkt, zerlegt ohne BodenDie Innenhöhe bei Materialcontainern ohne Fußboden beträgt 2080 mm. Nur in Verbindung mit Hauptartikel.
Materialcontainer MC-Kombination verzinkt, Bausatz ohne Boden • Seitenwand und Dach aus sendzimirverzinkten Trapezblechen • Einzigartige Konstruktion, mit ortsbezogener geprüfter Statik • CE Kennzeichnung mit Leistungserklärung für Standsicherheitsnachweis nach Eurocode 3 • Stabiler Holzfußboden, 20 mm stark • Dach mit integrierten Regenrinnen • 6 kranbare Grundmodelle zur schnellen Verladung, kombinierbar zu Großräumen • Einfacher Aufbau und Transport • Die Innenhöhe bei Materialcontainern ohne Fußboden beträgt 2080 mm • Standardtür mit Sicherheitsschloss • Schneelast 220 kg/m² bei verteilter Last • Windlast 0,59 kN/m² (WIndlastzone 2 – Binnenland) • Erdbebenlasten Erdbebenzone 3, Bedeutungskategorie II (standortbezogene Statik) Individuelle Ausstattung: • Türen wahlweise in kurzer oder langer Seite. • Einbau von mehreren Türen. • Einflügeltür mit DIN-Linksanschlag • Mit Zwischenwand im Container und Elektroinstallation • Vliesbeschichtung der Dachunterseite, verhindert weitestgehend Schwitzwasserbildung Lieferung: Endmontage der vormontieren Module inklusive Kranstellung vor Ort auf Anfrage. Hinweis: Außenwandlackierung in allen Standard-RAL-Farbtönen, RAL 1003, 3000, 5010, 6010, 7035, 9002, weitere RAL-Farbtöne auf Anfrage.

Technische Informationen


Attribute
4.487,22 exkl. MwSt.
/ Stück
5.339,79 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage