• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.158)
    • Lineartechnik(14.781)
    • Antriebstechnik(217.577)
    • Dichtungstechnik(35.831)
    • Fluidtechnik(122.405)
    • Befestigung / Montage(137.465)
    • Bearbeitung(44.361)
    • Werkzeug / Messtechnik(36.229)
    • Wartung / Reparatur(3.178)
    • Arbeitsschutz(34.179)
    • Betriebsbedarf(30.865)
    • Persönliche Schutzausrüstung(30.988)
    • Hygiene und Reinigung(615)
    • Umwelt und Sicherheit(2.565)
    Siehe Arbeitsschutz
    • Hilfeleistung und Brandschutz(55)
    • Prävention und Ergonomie(1.379)
    • Umwelt(1.131)
    Siehe Umwelt und Sicherheit
    1. Rubix Kategorien
    2. Arbeitsschutz
    3. Umwelt und Sicherheit
    4. Umwelt
    5. Sicherheitsschränke/-Behälter
    6. Sicherheitsbehälter
    7. 3410003270 Fassschlüssel

    3410003270 Fassschlüssel

    Fassschlüssel

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    Asecos:9900012891
    Rubix:1102963
    EAN:4250101102462
    3410003270 Fassschlüssel
    3410003270 Fassschlüssel
    3410003270 Fassschlüssel
    brand logo

    Produktdetails : 3410003270 Fassschlüssel


    Fassschlüssel • Material: Bronze • Keine Funkenbildung

    Technische Informationen


    Attribute
    Zolltarifcode82054000
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    54,95 € exkl. MwSt.
    / Stück
    65,39 € inkl. MwSt.
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    3510010885 AdBlue Robbyrob 10 L Kanister mit Einfüll3410009630 Sammelbehälter 35 l,Stahl,rot3410011085 Abfallsammler HDPE für biogefärdenden Müll rot, 37,9l B559xT3410010905 Sicherheitsdose mit Ablaufhahn, 9,0l rot, flammensperre D2983410010890 Sicherheitsbehälter Typ2 7,5l, mit Metallschlauch rot, flamm3410011190 Flexible Auffangwanne befahrbar, PVC UV-,Chemikalienbeständi3410011180 Flexible Auffangwanne befahrbar, PVC UV-,Chemikalienbeständi3410006425 LiIo Lagerbehälter LIL 30, verzinkt3410006440 LiIo Lagerbehälter LIL 280, verzinkt3410006585 Dosierkanne Edelstahl 1 l3410010870 Sicherheitsbehälter Typ1 Schwinggriff, 9,5l rot, auslaufsich3410009670 Feindosierkanne Stahl 2L gelb3410011090 Abfallsammler HDPE für biogefärdenden Müll rot, 53,0l B559xT3410003310 Container 1000 l Standard mit Kunststoffpalette3410010865 Sicherheitsbehälter Typ1 Schwinggriff, 7,5l rot, auslaufsich
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap