3310014425 Saugheber m.Anzeige 50kg m. 2-Kopf-Kst.

3310014425 Saugheber m.Anzeige 50kg m. 2-Kopf-Kst.

Siehe technische Informationen

Referenzen

Bohle:30602927, 3310014425
Rubix:2972807
EAN:4010122002284
3310014425 Saugheber m.Anzeige 50kg m. 2-Kopf-Kst.

Technische Zusammenfassung

Typ3310014425 saugheber m.anzeige 50kg m. 2-kopf-kst.

Produktdetails : 3310014425 Saugheber m.Anzeige 50kg m. 2-Kopf-Kst.


2-Kopf-Saugheber• Universelll einsetzbar Geeignet für alle Materialien mit glatten und gasdichten Oberflächen, wie Glas, Stein, Holz und strukturiertes Metall. Ansaugen durch Umlegen der Kipphebel. Hoher Tragekomfort. • Mit großer Saugkraft Zum Heben, Tragen, Halten, Positionieren, Transportieren. Weiche Gummischeibe sorgt für lange Haltedauer. • Einfache und sichere Handhabung Saugheber gegen den zu packenden Gegenstand pressen, Kipphebel umlegen — fertig. • Hohe Sicherheit Durch integrierte Vakuumsicherheitsanzeige.Ausführung KunststoffMit Längsgriff.Tragrichtung vertikal.Mit zusätzlicher Dichtlippe für leicht gewölbte oder strukturierte Oberflächen.
2-Kopf-Saugheber Veribor® blue line, Modell BO 602.44 BL • 2-Kopf-Aluminium • Vakuumsicherheitsanzeige • Dichtlippe • Geeignet für Glas, Stein, Holz, leicht gewölbte oder strukturiertes Oberflächen

Technische Informationen


Attribute
Typ3310014425 saugheber m.anzeige 50kg m. 2-kopf-kst.
96,66 € exkl. MwSt.
/ Stück
115,03 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std