3310003210 Kastenwagen 5493 1200x780mm Blechwand

3310003210 Kastenwagen 5493 1200x780mm Blechwand

Siehe technische Informationen

Referenzen

Fetra:3310003210, 30206081
Rubix:2923126
3310003210 Kastenwagen 5493 1200x780mm Blechwand

Produktdetails : 3310003210 Kastenwagen 5493 1200x780mm Blechwand


Kastenwagen• Winkelstahl-Konstruktion mit Rohr-Schiebegriff Pulverbeschichtet, mit Treibriegelverschluss mit Schwenkhebel und Zylinderschloss. • 1 fester und 4 lose Böden aus tragfähigen, biegesteifen Sandwichplatten Oberfläche Buchendekor, Tragkraft pro Einlegeboden 90 kg. • Räder mit TPE-Bereifung (thermoplastisches Elastomer) Sehr geringer Anfahr-, Roll- und Schwenkwiderstand. Geräuscharmer Lauf auf ebenen Böden. Reifen nicht kreidend (spurlos). 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Naben mit Präzisions-Rillenkugellager.Stahlblech: Stirnwände, Längswände, Flügeltür, Dach mit verzinktem Stahlblech verkleidet• Blech-Stärke: 1 mmTreibriegel-Verschluss: Schwenkhebel, Zylinderschloss
Kastenwagen (Blechwand) mit Türen und Treibriegelverschluss • Winkelstahl-Konstruktion: pulverbeschichtet in RAL 5007 brillantblau • Mit Rohr-Schiebegriff • Stahlblech: an Stirnwände, Längswände, Flügeltür, Dach mit verzinktem Stahlblech verkleidet, Blech-Stärke 1 mm • Treibriegel-Verschluss: Schwenkhebel, Zylinderschloss • Böden: 1x fest, 4x variabel, zum Einlegen im Raster von 100 mm • Bodenmaterial: Sandwich-Platten, tragfähig, biegesteif, Oberflächen Buchendekor • Tragkraft: 90 kg pro Boden • Rollen: 2 Bockrollen, und 2 Lenkrollen mit TOTALSTOP-Zentralbremssystem serienmäßig an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen) • Räder: TPE-Bereifung, leichtlaufend • Naben: Präzisions-Rillenkugellager • Zentralbremssystem: serienmäßig

Technische Informationen


Attribute
1.803,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.145,69 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage