3310002765 Etagenwagen 250 kg 965x555 mm 2 Böden1Kas.

Etagenwagen 250 kg 1000x600 mm 2 Böden/1Kas.

Siehe technische Informationen

Referenzen

Variofit:9900000322
Rubix:1101291
EAN:4035694000681
3310002765 Etagenwagen 250 kg 965x555 mm 2 Böden1Kas.

Produktdetails : 3310002765 Etagenwagen 250 kg 965x555 mm 2 Böden1Kas.


Etagenwagen mit 2 Böden und 1 Kasten • Stahlrohr-/Profilstahl-Konstruktion: geschweißt, pulverbeschichtet in RAL 5010 enzianblau • Schraubverbindung europäisches Patent Nr. 03 015 642.6 und deutsches Patent Nr. 103 53 633. • Böden: Holzwerkstoff-Platten, Oberfläche Buchendekor, herausnehmbar • Boden-/Kastentraglast: 80 kg • Kasten: Innenhöhe 45 mm, Außenhöhe 60 mm • Rollen: 2 Lenk- und 2 Bockrollen • Reifen: thermoplastische Gummibereifung in graublau, non-marking • Naben: mit Präzisions-Rillenkugellager • EasySTOP-Bremssystem: serienmäßig

Technische Informationen


Attribute
400,99 € exkl. MwSt.
/ Stück
477,18 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage