3310001650 Tischwagen 2600 Ladefl. 850x500mm
3310001650 Tischwagen 2600 Ladefl. 850x500mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Fetra:2600
Rubix:2925016
EAN:4017976026008




Produktdetails : 3310001650 Tischwagen 2600 Ladefl. 850x500mm
Leichte Tischwagen• Tischwagen mit 2 bzw. 3 Böden aus Holzwerkstoffplatte • 2 Lenk- und 2 Bockrollen TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager, Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).Profilstahl-/Stahlrohr-Schweißkonstruktion, Tragkraft obere Ladefläche 120 kg.Oberfläche Buchendekor.
Leichter Tischwagen, 2 Ladeflächen, RAL 5007 brilliantblau • Geschweißte Stahlrohr-/Profilstahl-Konstruktion, pulverbeschichtet in RAL 5007 brilliantblau • Plattformen aus Holzwerkstoff-Platten, Oberfläche Buchendekor • Schiebegriff hochstehend • 2 Bockrollen, und 2 Lenkrollen mit Feststeller, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen) • TPE-Bereifung, leichtlaufend • Naben mit Rillenkugellager
Technische Informationen
Attribute
| Tragfähigkeit | 400 kg |
|---|---|
| Länge | 9700 mm |
| Farbe | blau |
| Raddurchmesser | 160 mm |
| Breite | 5050 mm |
| Höhe | 9680 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
296,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
352,72 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage