3310002800 Etagenwagen 8302 500kg 4 Böden 1000x700mm

3310002800 Etagenwagen 8302 500kg 4 Böden 1000x700mm

Siehe technische Informationen
Referenzen
Fetra:3310002800, 30206044
Rubix:2922751
3310002800 Etagenwagen 8302 500kg 4 Böden 1000x700mm

Produktdetails : 3310002800 Etagenwagen 8302 500kg 4 Böden 1000x700mm


Etagenwagen (Baukasten-System)• Baukasten-System – Tragkraft 600 kg Aus Stahlrohr und Profilstahl geschweißt. Pulverbeschichtet. Mit 4 Böden aus Holz, Höhe 1800 mm. Schraubkonstruktion, Stirnwände offen. • 1 fester und 3 Einlegeböden aus Holzwerkstoffplatten Oberfläche Buchendekor, Einlegeböden variabel einsetzbar, Teilung 100 mm. Tragkraft pro Einlegeboden 90 kg. • 2 Lenk- und 2 Bockrollen TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).
Etagenwagen mit 2 Stirnwänden

Technische Informationen


Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
504,93 exkl. MwSt.
/ Stück
600,87 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage