3310001470 Tischwagen 2420 400kg 3 Böden 850x500mm

3310001470 Tischwagen 2420 400kg 3 Böden 850x500mm

Siehe technische Informationen

Referenzen

Fetra:3310001470, 30206482
Rubix:2925012
3310001470 Tischwagen 2420 400kg 3 Böden 850x500mm

Produktdetails : 3310001470 Tischwagen 2420 400kg 3 Böden 850x500mm


Tischwagen• Stahlrohr und Profilstahl geschweißt Pulverbeschichtet RAL 5007, Tragkraft obere Ladefläche 200kg. • 2 Lenk- und 2 Bockrollen TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager, Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).Tragkraft bis 500 kg, mit 3 Plattformen aus Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor
Schwere Tischwagen, 3 Ladeflächen • Stahlrohr-/Profilstahl-Konstruktion: geschweißt, pulverbeschichtet in RAL 5007 brillantblau • Plattformen Holzwerkstoff-Platten, Oberfläche Buchendekor, im Stahlrahmen liegend • Schiebegriff: gerade • Rollen: 2 Bockrollen, und 2 Lenkrollen mit Feststeller, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen) • Räder: TPE-Bereifung, leichtlaufend • Naben: Rillenkugellager

Technische Informationen


Attribute
498,28 € exkl. MwSt.
/ Stück
592,95 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage